ENERPAC ZE3208LB Electric Hydraulic Pump, 4/3 Manual Valve, 2 Gallon Usable Oil, 10000 PSI | AF8KNY 26VY63

ENERPAC ZE3208LB Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, 4/3 χειροκίνητη βαλβίδα, 2 γαλόνια χρησιμοποιήσιμο λάδι, 10000 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8KNY Μοντέλο: ZE3208LBCross Ref: 26VY63

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,968.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική ηλεκτρική αντλία
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A5.6 "
Διάσταση Β11 "
Διάσταση C8.1 "
Διάσταση Η20.2 "
ΚύκλοςΕπέκταση
Συχνότητα50/60 Hz
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση40 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Κινητήρας HP1 hp
Στροφές κινητήρα1750 RPM
Ρυθμός ροής εξόδου @ 100 psi450 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 10000 psi40 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 5000 psi42 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 700 psi385 cu. σε./min
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Έλεγχος αντλίαςΧειροκίνητο
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης1000 έως 10000 psi
Χωρητικότητα δεξαμενής416 cu. σε.
Επίπεδο ήχου75 dBA
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού2 gal.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/Ανάσυρση
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας4-Way, 3-Position, Tandem Center
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 58.47
Ύψος πλοίου (cm)79.38
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)73.03
Κωδικός ΕΣ8413500050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΗΣυμβατότητα κυλίνδρουΔιάσταση AΈλεγχος αντλίαςΤάση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδαςΛειτουργία βαλβίδαςΛειτουργία βαλβίδαςΤύπος βαλβίδαςΤιμή
Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC ZE3308SB, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/3, 2 γαλόνι χρησιμοποιήσιμο λάδι, 10000 PSI | AE7YJW 6BU67 ZE3308SB20.2 "Ενιαία δράση5.6 "Κρεμαστό κόσμημα24V DCΠροώθηση/ Κρατήστε/ ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-Way, 3-Position, Tandem Center€14,088.27
Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC ZE3104DB, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα απόρριψης 3/2, 1 γαλόνι χρησιμοποιήσιμο λάδι, 10000 PSI | AF8KNT 26VY58 Ze3104dB20.2 "Ενιαία δράση5.6 "Κρεμαστό κόσμημα24VΠροώθηση/ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-way, 2-position€13,189.31
Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC ZE3108DB, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα απόρριψης 3/2, 2 γαλόνι χρησιμοποιήσιμο λάδι, 10000 PSI | AF8KNU 26VY59 Ze3108dB20.2 "Ενιαία δράση5.6 "Κρεμαστό κόσμημα24VΠροώθηση/ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-way, 2-position€13,664.23
ENERPAC ZE3110DB Electric Hydraulic Pump, 3/2 Solenoid Dump Valve, 2.5 γαλόνι Usable Oil, 10000 PSI | AF8KNV 26VY60 Ze3110dB23.6 "Ενιαία δράση6.2 "Κρεμαστό κόσμημα24VΠροώθηση/ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-way, 2-position€14,200.13
Ηλεκτρική υδραυλική αντλία ENERPAC ZE3120DB, Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα απόρριψης 3/2, 5 Gallon Usable Oil, 10000 PSI | AF8KNW 26VY61 Ze3120dB-Ενιαία δράση7.1 "Κρεμαστό κόσμημα24VΠροώθηση/ΑνάσυρσηΗλεκτρομαγνητική3-way, 2-position€14,682.19
ENERPAC ZE3204MB Υδραυλική Αντλία Ηλεκτρική Επαγωγή | AF8KNX 26VY62 ZE3204MB--------€9,279.31
ENERPAC ZE3208MB Electric Hydraulic Pump, 3/2 Manual Valve, 2 Gallon Usable Oil, 10000 PSI | AF8KNZ 26VY64 ZE3208MB20.2 "Ενιαία δράση5.6 "Χειροκίνητο-Προώθηση/ΑνάσυρσηΧειροκίνητο3-way, 2-position€8,917.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC ZE3208LB Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, 4/3 χειροκίνητη βαλβίδα, 2 γαλόνια χρησιμοποιήσιμο λάδι, 10000 PSI
€7,968.07 /μονάδα