ENERPAC ZA4220MX Two Speed, Air Hydraulic Pump, 3/2 Manual Valve, 5. Gallon Usable Oil | AF8KLU 26VY12

ENERPAC ZA4220MX Two Speed, Air Hydraulic Pump, 3/2 Manual Valve, 5. Gallon Usable Oil

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8KLU Μοντέλο: ZA4220MXCross Ref: 26VY12

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,858.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Κατανάλωση αέρα20 έως 100 SCFM
Πίεση αέρα60 έως 100 psi
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A13 "
Διάσταση Β7.1 "
Διάσταση C16.5 "
Διάσταση D16.6 "
Διάσταση Ε16 "
Διάσταση F15.6 "
Διάσταση G18.4 "
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση80 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Ρυθμός ροής εξόδου @ 100 psi850 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 10000 psi80 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 5000 psi110 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου @ 700 psi675 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΑέρας
Χωρητικότητα δεξαμενής1155 cu. σε.
Επίπεδο ήχου94 έως 97 dBA
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού5 gal.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/Ανάσυρση
Μοντέλο βαλβίδαςVM32
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας3-way, 2-position

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.14
Ύψος πλοίου (cm)86.36
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)80.01
Κωδικός ΕΣ8414200000

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση λαδιού @ 0 PSI (110 cu. In / min.)
    • Λειτουργικός αέρας PSI (60 έως 100)
    • Πέλμα (δύο θέσεις)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΣυμβατότητα κυλίνδρουΔιάσταση AΧρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιούΛειτουργία βαλβίδαςΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΤιμή
ENERPAC ZA4204MX Two Speed, Air Hydraulic Pump, 3/2 Manual Valve, 1 Gallon Usable Oil | AF8KLT 26VY11 ZA4204MX-Ενιαία δράση11.6 "1 gal.Προώθηση/Ανάσυρση5.6 "11 "6"€10,649.99
ENERPAC ZA4404MX Two Speed, Air Hydraulic Pump, 4/3 Manual Valve, 1 Gallon Usable Oil | AF8KLV 26VY13 ZA4404MX-Διπλής ενέργειας11.6 "1 gal.Προώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση5.6 "11 "6"€12,049.26
ENERPAC ZA4408MX Two Speed, Air Hydraulic Pump 4/3 Manual Valve, 1.75 Gallon Usable Oil | AF8KLW 26VY14 ZA4408MX-Διπλής ενέργειας11.6 "1.75 gal.Προώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση5.6 "11 "8.1 "€12,434.80
ENERPAC ZA4410MX Χειροκίνητη βαλβίδα 4/3, υδραυλική αντλία αέρα δύο ταχυτήτων, 2.5 γαλόνι χρησιμοποιήσιμο λάδι | AF8KLX 26VY15 ZA4410MX15.1 "Διπλής ενέργειας12 "2.5 gal.Προώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση6.1 "16.5 "12 "€12,791.52
ENERPAC ZA4420MX Χειροκίνητη βαλβίδα 4/3 υδραυλικής αντλίας δύο ταχυτήτων, 5 γαλονιών χρησιμοποιήσιμο λάδι | AF8KLY 26VY16 ZA4420MX18.4 "Διπλής ενέργειας13 "5 gal.Προώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση7.1 "16.5 "16.6 "€13,263.98
ENERPAC ZA4440MX Χειροκίνητη βαλβίδα 4/3 υδραυλικής αντλίας δύο ταχυτήτων, 10 γαλονιών χρησιμοποιήσιμο λάδι | AF8KLZ 26VY17 ZA4440MX23 "Διπλής ενέργειας16.5 "10 gal.Προώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση10.6 "15.7 "19.9 "€14,076.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC ZA4220MX Two Speed, Air Hydraulic Pump, 3/2 Manual Valve, 5. Gallon Usable Oil
€11,858.53 /μονάδα