Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514472252 Jaw Coupling Spider, 55 Size Spider, 64 Shore D Type, Green

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ8PAN Μοντέλο: 68514472252

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€262.64 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣειρά GS Spider
Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση0.8 μοίρες
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+0.086 έως 0.039"
Clamping Style Hub Max. Ταχύτητα3150 rpm
ΧρώμαΠράσινο
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος μπουλονιού ζεύξηςM12
Διάσταση CL0.160 "
Διάσταση HD4.720 "
Διάσταση Θ0.180 "
Δυναμική στρεπτική ακαμψία917302 in.-lbs./rad
Μήκος έως Bore2.560 "
Κλείδωμα στυλ συσκευής Hub Max. Ταχύτητα6350 rpm
ΥλικόΟυρεθάνη
Μέγιστη. Οπή2.750 "
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)-30 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Μέγιστη. Ροπή14602 ίντσες-λίβρες
Ελάχ. ΟπήΣτερεά
Ονομαστική ροπή7301 ίντσες-λίβρες
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-20 βαθμ. έως 230 βαθμούς φά
Ακτινική κακή ευθυγράμμιση0.005 "
Ακτινική ακαμψία58852.0000 ίντσες-λίβρες
Ορισμός μεγέθους βίδας3 / 8 "-16
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)0.790 "
Ορισμός κοχλία στυλ βίδας μέγ. Ταχύτητα3950 rpm
Εξωτερική διάμετρος αράχνης4.720 "
Μέγεθος αράχνης55
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)0.870 "
Τύπος αράχνης64 Shore Δ
Στατική στρεπτική δυσκαμψία366921 in.-lbs./rad
Μεγέθη αποθέματοςαπό 14 έως 55
ΣτυλΤύπος συμπαγούς κέντρου
Τόμος19.38221 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αράχνηςΥλικόΧρώμαΟνομαστική ροπήΤΥΠΟΣ αράχνηςΣτυλΑκτινική ακαμψίαΜέγεθος μπουλονιού ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514467258 Ελαστομερής Αράχνη, Κίτρινο | AJ2XCF 6851446725842ΟυρεθάνηΚίτρινο2345 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά13887 ίντσες-λίβρεςM8€74.76
LOVEJOY 68514467257 Ελαστομερής Αράχνη, Κόκκινη | AJ2XFX 6851446725738ΟυρεθάνηRed2876 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά25146 ίντσες-λίβρεςM8€53.12
LOVEJOY 68514467252 Σύζευξη γνάθου Αράχνη και στοιχείο, ουρεθάνη, κλειστό κέντρο, κυρτή γνάθο | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A ΚΙΤΡΙΝΟ 6851446725224ΟυρεθάνηΚίτρινο309.8 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά8458 ίντσες-λίβρεςM6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Jaw Coupling Spider, With Element, Close Center, Polyurethane, Yellow | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A ΚΙΤΡΙΝΟ 6851446725428ΟυρεθάνηΚίτρινο840.8 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά10173 ίντσες-λίβρεςM8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Jaw Coupling Spider, With Element, Close Center, Polyurethane, Red | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A ΚΟΚΚΙΝΟ 6851446725324ΟυρεθάνηRed531 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά14630 ίντσες-λίβρεςM6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Σαγόνι Αράχνη, Με Στοιχείο, Κοντινό Κέντρο, Πολυουρεθάνη, Κόκκινο | AM7KTT 67261 / GS 48 RED SPIDER 6851446726148ΟυρεθάνηRed4646 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά33890 ίντσες-λίβρεςM10€99.22
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Αράχνη Σύζευξης Σαγώνων, Με Στοιχείο, Κοντινό Κέντρο, Πολυουρεθάνη | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528ΟυρεθάνηRed1416 ίντσες-λίβρεςGSΣτερεά18288 ίντσες-λίβρεςM8€39.69
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514472252 Jaw Coupling Spider, 55 Size Spider, 64 Shore D Type, Green
€262.64 /μονάδα