DAYTON 1WDC7 ανεμιστήρας προμήθειας Standard Duty 36 Inch Belt Steel | AB3YZC

DAYTON Χάλυβας ζώνης 1 ιντσών ανεμιστήρα τροφοδοσίας 7WDC36

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YZC Μοντέλο: 1WDC7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,145.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας ανεφοδιασμού
Μέγεθος ρουλεμάν1"
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Blade Dia.36 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Βαθμολογία Duty FanΑρχικό
Πλάτος φλάντζας1"
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Ύψος40 "
Φρουρά εισαγωγής1WBU5
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος23.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
Κινητήρας HP1/4 to 1-1/2
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Εκτός Dia.40 "
Συνολικό βάθος23.25 "
Shaft Dia.1"
Venturi Clearance Dia.36.375 "
Καιρικές συνθήκες1WBW2
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)78.23
Μήκος πλοίου (cm)104.9
Πλάτος πλοίου (cm)104.14
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος μικρότερη φλάντζα (22-1 / 4 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςΜέγεθος ρουλεμάνΤύπος ρουλεμάνΚινητήρας HPΑριθμός ΛεπίδεςΕκτός Dia.Συνολικό βάθοςShaft Dia.Τιμή
DAYTON 1WDC5 ανεμιστήρας τροφοδοσίας Standard Duty 24 Inch Belt Steel | ΑΒ3ΥΖΑ 1WDC518 "3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1 / 4 σε 3 / 4628 "18 "3 / 4 "€804.56
DAYTON 1WDC6 ανεμιστήρας προμήθειας Standard Duty 30 Inch Belt Steel | AB3YZB 1WDC622.875 "1"Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς1/4 έως 1634 "22.875 "3 / 4 "€1,000.26
DAYTON 1WDC8 Προμήθεια ανεμιστήρα Standard Duty 42 Inch Belt Steel | AB3YZD 1WDC824.625 "1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς1/3 to 1-1/2646 "24.625 "1.25 "€1,409.69
DAYTON 1WDC9 ανεμιστήρας προτύπου Duty 48 Inch Belt Steel | AB3YZE 1WDC926 "1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς1/3 έως 3654 "25.125 "1.25 "€1,798.97
DAYTON 3FKD4 Προμήθεια ανεμιστήρα Standard Duty 20 Inch Belt Steel | AC9CAK 3FKD419.5 "3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1 / 4 σε 1 / 2624 "19.5 "3 / 4 "€824.51
DAYTON 3FKD5 ανεμιστήρας μεσαίου καθήκον 54 ιντσών ζώνη χάλυβα | AC9CAL 3FKD526-5 / 16 "1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς1-1 / 2 έως 5560 "26-5 / 16 "1.25 "€3,288.04
DAYTON 3FKD6 Προμήθεια ανεμιστήρα Βαρέως τύπου Ιμάντας 60 ιντσών Cast Al | AC9CAM 3FKD635.5 "1.75 "Μπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσηςαπό 5 έως 15666 "35.5 "1.75 "€5,971.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Χάλυβας ζώνης 1 ιντσών ανεμιστήρα τροφοδοσίας 7WDC36
€1,145.13 /μονάδα