DAYTON 3FKD6 Προμήθεια ανεμιστήρα Βαρέως τύπου Ιμάντας 60 ιντσών Cast Al | AC9CAM

DAYTON 3FKD6 ανεμιστήρας ανεμιστήρα βαρέως τύπου 60 ιντσών Ζώνη Cast Al

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9CAM Μοντέλο: 3FKD6

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,971.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας ανεφοδιασμού
Μέγεθος ρουλεμάν1.75 "
Τύπος ρουλεμάνΜπρελόκ μαξιλαριού με επανάληψη χύτευσης
Blade Dia.60 "
Υλικό λεπίδαςΧυτά αλουμίνιο
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Βαθμολογία Duty Fanβαρύς
Πλάτος φλάντζας2"
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Ύψος66 "
Φρουρά εισαγωγής1WBU9
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος35.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
Κινητήρας HPαπό 5 έως 15
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες6
Εκτός Dia.66 "
Συνολικό βάθος35.5 "
Shaft Dia.1.75 "
Venturi Clearance Dia.61 "
Καιρικές συνθήκες1WBW6
Πλάτος66 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 231.75
Ύψος πλοίου (cm)123.7
Μήκος πλοίου (cm)181.61
Πλάτος πλοίου (cm)182.12
Κωδικός ΕΣ8414596090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος μικρότερη φλάντζα (33-1 / 2 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΒάθοςΜέγεθος ρουλεμάνΤύπος ρουλεμάνΚινητήρας HPΑριθμός ΛεπίδεςΕκτός Dia.Συνολικό βάθοςShaft Dia.Τιμή
DAYTON 1WDC5 ανεμιστήρας τροφοδοσίας Standard Duty 24 Inch Belt Steel | ΑΒ3ΥΖΑ 1WDC518 "3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1 / 4 σε 3 / 4628 "18 "3 / 4 "€804.56
DAYTON 1WDC6 ανεμιστήρας προμήθειας Standard Duty 30 Inch Belt Steel | AB3YZB 1WDC622.875 "1"Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς1/4 έως 1634 "22.875 "3 / 4 "€1,000.26
DAYTON 1WDC7 ανεμιστήρας προμήθειας Standard Duty 36 Inch Belt Steel | AB3YZC 1WDC723.25 "1"Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς1/4 to 1-1/2640 "23.25 "1"€1,145.13
DAYTON 1WDC8 Προμήθεια ανεμιστήρα Standard Duty 42 Inch Belt Steel | AB3YZD 1WDC824.625 "1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς1/3 to 1-1/2646 "24.625 "1.25 "€1,409.69
DAYTON 1WDC9 ανεμιστήρας προτύπου Duty 48 Inch Belt Steel | AB3YZE 1WDC926 "1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς1/3 έως 3654 "25.125 "1.25 "€1,798.97
DAYTON 3FKD4 Προμήθεια ανεμιστήρα Standard Duty 20 Inch Belt Steel | AC9CAK 3FKD419.5 "3 / 4 "Σφραγισμένο μπλοκ μαξιλαριών1 / 4 σε 1 / 2624 "19.5 "3 / 4 "€824.51
DAYTON 3FKD5 ανεμιστήρας μεσαίου καθήκον 54 ιντσών ζώνη χάλυβα | AC9CAL 3FKD526-5 / 16 "1.25 "Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς1-1 / 2 έως 5560 "26-5 / 16 "1.25 "€3,288.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 3FKD6 ανεμιστήρας ανεμιστήρα βαρέως τύπου 60 ιντσών Ζώνη Cast Al
€5,971.35 /μονάδα