ENERPAC XC1202ME Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 120 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 230V | AG6RMJ 46C545

ENERPAC XC1202ME Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 120 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RMJ Μοντέλο: XC1202MEΚωδ. Σταυρού: 46C545

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,803.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Τάση εισόδου φορτιστή230V AC
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
ΚύκλοςΔιαλείπων
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση15 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Κινητήρας HP0.5 hp
Αριθμός καταστημάτων1
Ρυθμός ροής εξόδου @ 2000 psi30 cu. σε./min
Φορτίο ρυθμού ροής εξόδου15 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου χωρίς φορτίο125 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία
Χωρητικότητα δεξαμενής120 cu. σε.
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού120 cu. σε.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας3-way, 2-position

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.49
Ύψος πλοίου (cm)33.78
Μήκος πλοίου (cm)70.87
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413600040

Λεπτομέρειες:

Η υδραυλική αντλία Enerpac XC1202ME είναι κατάλληλη για την παροχή υδραυλικών υγρών υπό πίεση σε υδραυλικά εργαλεία και κυλίνδρους Enerpac. Χρησιμοποιείται σε απομακρυσμένες τοποθεσίες και εφαρμογές για κινητές συσκευές όπου η τροφοδοσία AC δεν είναι άμεσα διαθέσιμη.

Χαρακτηριστικά:

  • Η υδραυλική αντλία Enerpac XC1202ME διαθέτει δεξαμενή κύστης που επιτρέπει στην αντλία να χρησιμοποιείται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και αποτρέπει την είσοδο μόλυνσης.
  • Αυτή η αντλία έχει ένα σύνθετο κάλυμμα ενισχυμένο από υαλοβάμβακα που παρέχει βελτιωμένη αντοχή σε σκληρά περιβάλλοντα.
  • Διαθέτει ασύρματη τεχνολογία που εξαλείφει τους κινδύνους ενεργοποίησης σε διάφορες αντλίες αέρα ή ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Αυτή η υδραυλική αντλία που λειτουργεί με μπαταρία χρησιμοποιεί μπαταρία ιόντων λιθίου για εξαιρετική απόδοση και μακροζωία.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Μπαταρία ιόντων λιθίου Enerpac XC28V: Αυτή η μπαταρία 28 V διαθέτει τεχνολογία ιόντων λιθίου για γρήγορη φόρτιση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Enerpac XSC1 Hydraulic Swivel Connector: Επιτρέπει την περιστροφή υδραυλικών γραμμών ή εύκαμπτων σωλήνων διατηρώντας παράλληλα μια συνεχή ροή υγρού ή λαδιού.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • CSA
  • CE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ENERPAC XC1201MB Ασύρματη υδραυλική αντλία, 3/2 βαλβίδα, 60 ιντσών Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 115V | AG6RMF 46C542 XC1201MB€6,349.91
ENERPAC XC1202MB Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 120 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 115V | AG6RMG 46C543 XC1202MB€6,956.13
ENERPAC XC1201ME Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 60 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 230V | AG6RMH 46C544 XC1201ME€6,263.17
ENERPAC XC1201M Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 60 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι | AG6RMK 46C546 XC1201Μ€5,491.80
ENERPAC XC1202M Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 120 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι | AG6RMU 46C547 XC1202Μ€5,420.63
Κιτ αντλίας μπαταρίας ENERPAC XC1401M, 1L, 4/3 Man. Βαλβίδα | CM9MRB XC1401Μ€6,869.00
Κιτ αντλίας μπαταρίας ENERPAC XC1401MB, 1L, 4/3 Man. Βαλβίδα, φορτιστής 15V | CM9MRC XC1401MB€7,855.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC XC1202ME Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 120 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 230V
€6,803.36 /μονάδα