ENERPAC XC1202MB Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 120 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 115V | AG6RMG 46C543

ENERPAC XC1202MB Ασύρματη υδραυλική αντλία, 3/2 βαλβίδα, 120 ιντσών Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 115V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RMG Μοντέλο: XC1202MBΚωδ. Σταυρού: 46C543

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,956.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Τάση εισόδου φορτιστή115V AC
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
ΚύκλοςΔιαλείπων
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση15 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Κινητήρας HP0.5 hp
Αριθμός καταστημάτων1
Ρυθμός ροής εξόδου @ 2000 psi30 cu. σε./min
Φορτίο ρυθμού ροής εξόδου15 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου χωρίς φορτίο125 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία
Χωρητικότητα δεξαμενής120 cu. σε.
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού120 cu. σε.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας3-way, 2-position

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.49
Ύψος πλοίου (cm)33.53
Μήκος πλοίου (cm)70.87
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8413600040

Λεπτομέρειες:

Η ασύρματη υδραυλική αντλία Enerpac XC1202MB παρέχει μια φορητή και αποτελεσματική λύση για υδραυλικές εφαρμογές και είναι κατάλληλη για απομακρυσμένες τοποθεσίες όπου η πρόσβαση στο ρεύμα είναι περιορισμένη ή σε εσωτερικούς χώρους όπου υπάρχουν κίνδυνοι ταξιδιού, εργονομία ή περιορισμοί μεγέθους. Αυτή η αντλία είναι συμβατή με τα περισσότερα υδραυλικά εργαλεία Enerpac και μικρούς έως μεσαίους κυλίνδρους.

Χαρακτηριστικά:

  • Η αντλία μπαταρίας Enerpac XC1202MB διαθέτει μια δεξαμενή κύστης για την πρόληψη της μόλυνσης.
  • Διαθέτει κινητήρα 1/2 ίππους και μπαταρία ιόντων λιθίου 28 volt για απόδοση ταχύτητας υπό συνθήκες φορτίου και εκτεταμένο χρόνο λειτουργίας.
  • Αυτή η αντλία μπαταρίας Enerpac XC1202MB διαθέτει σύνθετο κάλυμμα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού για ανθεκτικότητα.
  • Προσφέρει ασύρματη τεχνολογία για την εξάλειψη των κινδύνων απόπλου.
  • Αυτή η αντλία μπαταρίας Enerpac XC1202MB λειτουργεί σε πιέσεις έως και 10000 psi.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac Μπαταρία XC28V: Είναι μια μπαταρία ιόντων λιθίου 28 volt σχεδιασμένη για ασύρματες υδραυλικές αντλίες Enerpac για να παρέχει αξιόπιστη ισχύ και εκτεταμένο χρόνο λειτουργίας για φορητές υδραυλικές εφαρμογές.
  • Enerpac Φορτιστής XC115VC: Αυτός ο φορτιστής 115 volt έχει σχεδιαστεί για ασύρματες υδραυλικές αντλίες Enerpac, επιτρέποντας την εύκολη και αποτελεσματική φόρτιση της μπαταρίας ιόντων λιθίου 28 volt της αντλίας για να διασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία σε φορητές υδραυλικές εφαρμογές.
  • Enerpac Περιστρεφόμενος σύνδεσμος XSC1: Είναι ένα συμβατό αξεσουάρ για την μπαταρία μπαταρίας υδραυλική αντλία Enerpac, παρέχοντας μια βολική και ευέλικτη σύνδεση μεταξύ της αντλίας και των υδραυλικών εργαλείων ή κυλίνδρων, επιτρέποντας εύκολο χειρισμό και βελτιωμένη ευελιξία σε υδραυλικές εφαρμογές.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Μπορεί η αντλία μπαταρίας Enerpac XC1202MB να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους προσανατολισμούς;

Α. Ναι, η αντλία διαθέτει δεξαμενή κύστης που αποτρέπει τη μόλυνση και επιτρέπει τη χρήση της αντλίας σε οποιαδήποτε θέση. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στην αντλία να προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας.

Ερ. Τι είναι το σάβανο;

A. Οι υδραυλικές αντλίες Enerpac διαθέτουν σύνθετα καλύμματα ενισχυμένα με υαλοβάμβακα για να προσφέρουν μηχανική αντοχή και υψηλότερη απόδοση σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργοταξίου.

Ερ. Πώς να συντηρήσετε την αντλία μπαταρίας Enerpac XC1202MB;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά την αντλία για τυχόν σημάδια ζημιάς ή φθοράς.
  • Καθαρίζετε την αντλία μετά από κάθε χρήση για να απομακρύνετε βρωμιά και υπολείμματα.
  • Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά φορτισμένη και αποθηκευμένη όταν δεν χρησιμοποιείται.
  • Ελέγξτε και αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένους ή κατεστραμμένους υδραυλικούς σωλήνες ή εξαρτήματα.
  • Διατηρήστε το δοχείο της κύστης της αντλίας καθαρό και απαλλαγμένο από ρύπους.
  • Αποθηκεύστε την αντλία σε καθαρό, στεγνό και προστατευμένο περιβάλλον.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ENERPAC XC1201MB Ασύρματη υδραυλική αντλία, 3/2 βαλβίδα, 60 ιντσών Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 115V | AG6RMF 46C542 XC1201MB€6,349.91
ENERPAC XC1201ME Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 60 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 230V | AG6RMH 46C544 XC1201ME€6,263.17
ENERPAC XC1202ME Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 120 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 230V | AG6RMJ 46C545 XC1202ME€6,803.36
ENERPAC XC1201M Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 60 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι | AG6RMK 46C546 XC1201Μ€5,491.80
ENERPAC XC1202M Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 120 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι | AG6RMU 46C547 XC1202Μ€5,420.63
Κιτ αντλίας μπαταρίας ENERPAC XC1401M, 1L, 4/3 Man. Βαλβίδα | CM9MRB XC1401Μ€6,869.00
Κιτ αντλίας μπαταρίας ENERPAC XC1401MB, 1L, 4/3 Man. Βαλβίδα, φορτιστής 15V | CM9MRC XC1401MB€7,855.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC XC1202MB Ασύρματη υδραυλική αντλία, 3/2 βαλβίδα, 120 ιντσών Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 115V
€6,956.13 /μονάδα