ENERPAC XC1201ME Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 60 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 230V | AG6RMH 46C544

ENERPAC XC1201ME Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 60 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 230V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RMH Μοντέλο: XC1201MEΚωδ. Σταυρού: 46C544

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,263.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Τάση εισόδου φορτιστή230V AC
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
ΚύκλοςΔιαλείπων
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση15 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Κινητήρας HP0.5 hp
Αριθμός καταστημάτων1
Ρυθμός ροής εξόδου @ 2000 psi30 cu. σε./min
Φορτίο ρυθμού ροής εξόδου15 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου χωρίς φορτίο125 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία
Χωρητικότητα δεξαμενής60 cu. σε.
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού60 cu. σε.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας3-way, 2-position

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.7
Ύψος πλοίου (cm)33.27
Μήκος πλοίου (cm)70.61
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ8413600040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ENERPAC XC1201MB Ασύρματη υδραυλική αντλία, 3/2 βαλβίδα, 60 ιντσών Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 115V | AG6RMF 46C542 XC1201MB€6,349.91
ENERPAC XC1202MB Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 120 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 115V | AG6RMG 46C543 XC1202MB€6,956.13
ENERPAC XC1202ME Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 120 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 230V | AG6RMJ 46C545 XC1202ME€6,803.36
ENERPAC XC1201M Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 60 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι | AG6RMK 46C546 XC1201Μ€5,491.80
ENERPAC XC1202M Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 120 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμο λάδι | AG6RMU 46C547 XC1202Μ€5,420.63
Κιτ αντλίας μπαταρίας ENERPAC XC1401M, 1L, 4/3 Man. Βαλβίδα | CM9MRB XC1401Μ€6,869.00
Κιτ αντλίας μπαταρίας ENERPAC XC1401MB, 1L, 4/3 Man. Βαλβίδα, φορτιστής 15V | CM9MRC XC1401MB€7,855.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC XC1201ME Ασύρματη Υδραυλική Αντλία, Βαλβίδα 3/2, 60 Inch Cu. Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμου λαδιού, 230V
€6,263.17 /μονάδα