ENERPAC WHR1250 Υδραυλική κεφαλή κοπής 20 τόνοι | AB8JWT 25TV09

ENERPAC WHR1250 Hydraulic Cutter Head 20 Ton

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8JWT Μοντέλο: WHR1250Cross Ref: 25TV09

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,461.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική κεφαλή κοπής
Χωρητικότητα20 τόνοι.
Τύπος επιστροφής κεφαλής κοπήςΔιπλής δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Μήκος16.5 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Ικανότητα λαδιού7.5 cu. σε.
Δυνατότητα κοπής σύρματος ή ράβδου αλουμινίου στρογγυλής ράβδου1.25 "
Στρογγυλή ράβδος χάλκινο σύρμα ή ικανότητα κοπής ράβδου1.25 "
Δυνατότητα κοπής ράβδου οπλισμού στρογγυλής ράβδου1"
Στρογγυλή ράβδος από μαλακό χάλυβα Μπουλόνια Ικανότητα κοπής1.13 "
Ικανότητα κοπής Hempcore ή IWRC σχοινιού από χάλυβα1.25 "
Ικανότητα κοπής σύρματος ACSR1.25 "
Wire Strand Bare Αλουμίνιο Wire Strands Δυνατότητα κοπής1.25 "
Συρματόσχοινα Γυμνό Χάλκινο Συρματόσχοινο Δυνατότητα κοπής1.25 "
Wire Strand Guy Steel Wire Strands Ικανότητα κοπής0.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.5
Ύψος πλοίου (cm)17.88
Μήκος πλοίου (cm)58.55
Πλάτος πλοίου (cm)15.54
Κωδικός ΕΣ8467891000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η υδραυλική κεφαλή κοπής Enerpac WHR1250 είναι ιδανική για ακριβή κοπή βαρέων υλικών όπως χάλυβας, καλώδια και ράβδους. Χρησιμοποιείται στις κατασκευές, την κατεργασία μετάλλων, την κατασκευή, την κατεδάφιση, την αυτοκινητοβιομηχανία και τις εφαρμογές συντήρησης όπου απαιτείται ακριβής και ισχυρή κοπή βαρέων υλικών.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει υδραυλική επιστροφή διπλής ενέργειας για αποτελεσματική λειτουργία.
  • Αυτός ο κόφτης διαθέτει δράση γκιλοτίνας, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική απόδοση κοπής.
  • Είναι εξοπλισμένο με τσάντα μεταφοράς για εύκολη μεταφορά και προστασία του εργαλείου.
  • Αυτός ο κόφτης απαιτεί τη χρήση βαλβίδας 4 κατευθύνσεων.
  • Έρχεται με κάλυμμα σκόνης για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac CR400 Hydraulic Coupler: Αυτός ο υδραυλικός ζεύκτης υψηλής ροής της σειράς C είναι ένας τυπικός ζεύκτης που χρησιμοποιείται σε αντλίες και κυλίνδρους Enerpac, προσφέροντας γρήγορες και ασφαλείς συνδέσεις με ρυθμούς ροής έως 2100 κυβικές ίντσες ανά μέτρο.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ την υδραυλική κεφαλή κοπής Enerpac WHR1250;

A.

  • Αποσυνδέστε την υδραυλική κεφαλή κοπής και εκτονώστε την πίεση του συστήματος πριν τον καθαρισμό.
  • Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της κεφαλής κοπής με ένα καθαρό πανί για να αφαιρέσετε τη βρωμιά και τα υπολείμματα.
  • Επιθεωρήστε την κεφαλή κοπής για τυχόν σημάδια ζημιάς ή φθοράς, όπως φθαρμένες λεπίδες ή χαλαρά εξαρτήματα.
  • Καθαρίστε τις λεπίδες της κεφαλής κοπής χρησιμοποιώντας κατάλληλο καθαριστικό διάλυμα ή διαλύτη για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα ή συσσωρεύσεις.
  • Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη και τις αρθρώσεις της κεφαλής κοπής όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.
  • Ελέγξτε και σφίξτε τυχόν χαλαρές συνδέσεις ή εξαρτήματα.
  • Επανασυνδέστε την υδραυλική κεφαλή κοπής και πραγματοποιήστε έλεγχο λειτουργίας για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας υδραυλικής κεφαλής κοπής;

A.

  • Λάβετε υπόψη τον τύπο και το πάχος των υλικών που θα κόψετε.
  • Αξιολογήστε την ικανότητα κοπής και την απόδοση της κεφαλής κοπής.
  • Ελέγξτε για συμβατότητα με την πίεση και τον ρυθμό ροής του υδραυλικού σας συστήματος.
  • Λάβετε υπόψη την αντοχή και την αξιοπιστία της κεφαλής κοπής για μακροχρόνια χρήση.
  • Αναζητήστε χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως προστατευτικά λεπίδων και εργονομικό σχεδιασμό.
  • Εξετάστε τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών λεπίδων και εξαρτημάτων.
  • Αξιολογήστε τη φήμη και την υποστήριξη του κατασκευαστή.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC WHR1250 Hydraulic Cutter Head 20 Ton
€9,461.43 /μονάδα