Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ADAMS RITE 3090-02-121 Εισαγωγή πληκτρολογίου Dark Bronze | AE3QBR 5ENX7

ADAMS RITE 3090-02-121 Εισαγωγή πληκτρολογίου Σκούρο Χάλκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QBR Μοντέλο: 3090-02-121Cross Ref: 5ENX7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€900.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική κλειδαριά εξόδου χωρίς κλειδί στενή στοίβα
Διάρκεια ζωής μπαταρίας40,000 κύκλοι
Βάθος2"
Πάχος στην πόρτα1-3/4 to 2-1/4"
Διαδρομή ελέγχου συμβάντωνΟχι
φινίρισμαΣκούρο χάλκινο
ΛειτουργίαΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιού
ΧέριΔεξί
Τύπος λαβήςΜοχλός δεξιάς γωνίας
Ύψος15.375 "
Πληκτρολόγιο12 Κάθετα ευθυγραμμισμένα, μεταλλικά κουμπιά
ΥλικόΧυτεύματα αλουμινίου και ψευδαργύρου
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη152
Στυλ συναρμολόγησηςΚυλινδρικές
Αριθμός πλήκτρων12
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-31 έως 151 Deg F
Εξωτερικό βάθος2"
Εκτός ύψους15.375 "
Εξωτερικό πλάτος1.75 "
Πηγή ενέργειας(4) Μπαταρίες AA
Χρονικό επίδομα εισόδουΡυθμιζόμενο από 1 έως 9 δευτερόλεπτα
ΧαρακτηριστικάΜεταλλική Πόρτα, Στενό Στάλι
Τάση9V
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)41.4
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤιμή
ADAMS RITE 3090-01-626 Εισαγωγή πληκτρολογίου Satin Chrome | AE3QBN 5ENX4 3090-01-626Σατινέ χρώμιο€991.36
ADAMS RITE 3090-01-121 Πληκτρολόγιο Entry Dark Bronze | AE3QBP 5ENX5 3090-01-121Σκούρο χάλκινο€1,024.25
ADAMS RITE 3090-02-626 Εισαγωγή πληκτρολογίου Satin Chrome | AE3QBQ 5ENX6 3090-02-626Σατινέ χρώμιο€912.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADAMS RITE 3090-02-121 Εισαγωγή πληκτρολογίου Σκούρο Χάλκινο
€900.56 /μονάδα