ENERPAC WES1201B Ηλεκτρική βυθισμένη υδραυλική αντλία, 3/2 βαλβίδα, διακόπτης πίεσης, 115V | AE6TGG 5UXC6

ENERPAC WES1201B Ηλεκτρική βυθισμένη υδραυλική αντλία, 3/2 βαλβίδα, διακόπτης πίεσης, 115V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TGG Μοντέλο: WES1201BCross Ref: 5UXC6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,472.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική ηλεκτρική αντλία
Τρέχουσα συντάχθηκε13.5A
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Συχνότητα50/60 Hz
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση40 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Κινητήρας HP0.5 hp
Ρυθμός ροής λαδιού 1ο Στάδιο150 cu. σε./min
Ρυθμός ροής λαδιού 2ο Στάδιο40 cu. σε./min
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο1000 psi
Βαθμολογία Πίεσης 2ο Στάδιο5000 psi
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης1000 έως 50000 psi
Χωρητικότητα δεξαμενής347 cu. σε.
Επίπεδο ήχου60 έως 70 dBA
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού1.5 gal.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/Ανάσυρση
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο
Τύπος βαλβίδας3-Way, 2-Position, κανονικά ανοιχτό
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.67
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)41.15
Πλάτος πλοίου (cm)41.15
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ENERPAC WED1101B Ηλεκτρική βυθισμένη υδραυλική αντλία, βαλβίδα απόρριψης, 115V | AE6TGF 5UXC5 WED1101B€5,624.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC WES1201B Ηλεκτρική βυθισμένη υδραυλική αντλία, 3/2 βαλβίδα, διακόπτης πίεσης, 115V
€5,472.41 /μονάδα