ENERPAC WED1101B Ηλεκτρική βυθισμένη υδραυλική αντλία, βαλβίδα απόρριψης, 115V | AE6TGF 5UXC5

ENERPAC WED1101B Ηλεκτρική βυθισμένη υδραυλική αντλία, βαλβίδα απόρριψης, 115V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TGF Μοντέλο: WED1101BCross Ref: 5UXC5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,624.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική ηλεκτρική αντλία
ΕφαρμογήΑποτύπωση
Τρέχουσα συντάχθηκε13.5A
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Συχνότητα50/60 Hz
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση40 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Κινητήρας HP0.5 hp
Ρυθμός ροής λαδιού 1ο Στάδιο150 cu. σε./min
Ρυθμός ροής λαδιού 2ο Στάδιο40 cu. σε./min
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο1000 psi
Βαθμολογία Πίεσης 2ο Στάδιο5000 psi
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης1000 έως 50000 psi
Χωρητικότητα δεξαμενής347 cu. σε.
Επίπεδο ήχου60 έως 70 dBA
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού1.5 gal.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/Ανάσυρση
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.31
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)41.15
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ENERPAC WES1201B Ηλεκτρική βυθισμένη υδραυλική αντλία, 3/2 βαλβίδα, διακόπτης πίεσης, 115V | AE6TGG 5UXC6 WES1201B€5,472.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC WED1101B Ηλεκτρική βυθισμένη υδραυλική αντλία, βαλβίδα απόρριψης, 115V
€5,624.18 /μονάδα