Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC SPD188 Σετ επιμήκους διάτρησης και μήτρας, μέγεθος μπουλονιού 3/8 ιντσών, οβάλ | AH9ZAF 46C548

ENERPAC SPD188 Σετ επιμήκους διάτρησης και μήτρας, μέγεθος μπουλονιού 3/8 ιντσών, οβάλ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9ZAF Μοντέλο: SPD188Κωδ. Σταυρού: 46C548
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
€1,578.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιμήκη γροθιά
Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού πλάκας λέβητα που πρέπει να τρυπηθεί0.44 "
Μέγεθος κοχλία3 / 8 "
Ψυχρής έλασης C1018 Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρηση0.38 "
Σχήμα τρύπαςΕπιμήκης
Μέγεθος τρύπας0.44 "x 0.75"
Θερμής έλασης C1050 Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρηση0.31 "
Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού για ανόπτηση θερμής έλασης C10950.31 "
Θερμής έλασης C1095 Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρηση0.19 "
Ήπιο A7 Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρηση0.44 "
Ανοξείδωτο 304 θερμής έλασης Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρηση0.31 "
Ανοξείδωτο 316 ψυχρής έλασης Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρηση0.31 "
Ανοξείδωτο Ανοπτημένο Μέγιστο Επιτρεπόμενο Πάχος Υλικού προς Διάτρηση0.31 "
Struct Corten ASTMA242 Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρηση0.38 "
Δομικό A36 Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρηση0.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1905
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυχρής έλασης C-1018: 0.38
    • Βραστήρα: 0.44 "
    • Hot-Rolled C-1050: 0.31
    • Hot-Rolled C-1095: 0.19
    • Hot Rolled C-1095 Ανόπτηση: 0.31
    • Ήπια Α-7: 0.44
    • Ανοξείδωτο 302 Ανόπτηση: 0.31
    • Ανοξείδωτο 304 θερμής έλασης: 0.31
    • Ανοξείδωτο 316 Ψυχρής έλασης: 0.31
    • Δομική A-36: 0.38
    • Χαρακτηριστικά: Οβάλ τρύπα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμής έλασης C1095 Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρησηΜέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού πλάκας λέβητα που πρέπει να τρυπηθείΜέγεθος κοχλίαΉπιο A7 Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρησηΑνοξείδωτο 304 θερμής έλασης Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρησηΑνοξείδωτο 316 ψυχρής έλασης Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρησηΑνοξείδωτο Ανοπτημένο Μέγιστο Επιτρεπόμενο Πάχος Υλικού προς ΔιάτρησηStruct Corten ASTMA242 Μέγιστο επιτρεπόμενο πάχος υλικού προς διάτρησηΤιμή
ENERPAC SPD-313 Σετ επιμήκους γροθιάς και μήτρας, Μέγεθος μπουλονιού 1/4 ίντσας | AC9ULB 3KD85 SPD-3130.13 "0.31 "1 / 4 "0.31 "0.25 "0.25 "0.25 "0.25 "€398.63
ENERPAC SPD-375 Σετ επιμήκους γροθιάς και μήτρας, μέγεθος μπουλονιού 5/16 ιντσών | AC9ULC 3KD86 SPD-3750.19 "0.38 "5 / 16 "0.38 "0.31 "0.31 "0.31 "0.31 "€465.12
ENERPAC SPD-438 Σετ επιμήκους γροθιάς και μήτρας, Μέγεθος μπουλονιού 3/8 ιντσών | AC9ULD 3KD87 SPD-4380.19 "0.44 "3 / 8 "0.44 "0.31 "0.31 "0.31 "0.38 "€425.05
ENERPAC SPD-531 Σετ επιμήκους διάτρησης και μήτρας, Μέγεθος μπουλονιού 7/16 ιντσών | AC9ULE 3KD88 SPD-5310.25 "0.5 "7 / 16 "0.50 "0.38 "0.38 "0.38 "0.44 "€416.02
ENERPAC SPD-563 Σετ επιμήκους γροθιάς και μήτρας, μέγεθος μπουλονιού 1/2 ίντσας | AC9ULF 3KD89 SPD-5630.25 "0.5 "1 / 2 "0.5 "0.44 "0.44 "0.44 "0.44 "€467.99
ENERPAC SPD-688 Σετ επιμήκους γροθιάς και μήτρας, μέγεθος μπουλονιού 5/8 ιντσών | AC9ULG 3KD90 SPD-6880.25 "0.5 "5 / 8 "0.5 "0.4 "0.4 "0.4 "0.44 "€427.07
ENERPAC SPD-781 Σετ επιμήκους γροθιάς και μήτρας | AC9ULH 3KD91 SPD-7810.25 "0.5 "M180.5 "0.39 "0.38 "0.38 "0.44 "€420.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC SPD188 Σετ επιμήκους διάτρησης και μήτρας, μέγεθος μπουλονιού 3/8 ιντσών, οβάλ
€1,578.56 /μονάδα