Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RSM1500, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 5/8 ίντσες | AA8KUF 18Y550

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RSM1500, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 5/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KUF Μοντέλο: RSM1500Σταυρός: 18Y550

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,542.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Βάθος οπής μετρητής οπής τοποθέτησης βάσης0.56 "
Διάμετρος μετρητής τρύπας τοποθέτησης βάσης.0.812 "
Βήμα οπής στερέωσης βάσης4.62 "
Βάση προς Advance Port0.94 "
Χωρητικότητα150 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους3.94 "
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου6.25 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου30.68 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος4.56 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου153.4 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού19.17 cu. σε.
Εκτός Dia.8.5 "x 7.5"
Έμβολο Dia.4.5 "
Έμβολο στην οπή στερέωσης3.25 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Προεξοχή σέλας από Plunger0.08 "
Κτύπημα0.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.95
Ύψος πλοίου (cm)31.12
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8412210030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός κύλινδρος χαμηλού ύψους Enerpac RSM1500 είναι ιδανικός για εφαρμογές κατασκευής, κατασκευής, συντήρησης και γενικής ανύψωσης όπου ο χώρος είναι περιορισμένος.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RSM1500 είναι εξοπλισμένος με οπές στερέωσης που επιτρέπουν την εύκολη στερέωση για ασφαλή εγκατάσταση.
  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα ψημένου σμάλτου για αντοχή στη διάβρωση και δομική ακαμψία.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος επίπεδης υποδοχής είναι εξοπλισμένος με ζεύκτη CR-400 για την ελαχιστοποίηση της διαρροής και ένα καπάκι σκόνης για προστασία από μόλυνση, σκόνη και βρωμιά.
  • Διαθέτει σκληρά επιχρωμιωμένα χαλύβδινα έμβολα για παρατεταμένη διάρκεια ζωής.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RSM1500 έχει αυλακωτά άκρα εμβόλου για να εξαλείψει την ανάγκη για σέλα κατά τη λειτουργία.
  • Λειτουργεί ως κύλινδρος μονής δράσης με μηχανισμό επαναφοράς ελατηρίου και μπορεί να λειτουργήσει σε πιέσεις έως και 10000 psi.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Πώς συντηρείται ο κύλινδρος επίπεδης υποδοχής χαμηλού ύψους Enerpac RSM-1500;

A.

  • Καθαρισμός του κυλίνδρου σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Επιθεώρηση των σφραγίδων και των συνδέσεων για διαρροές.
  • Λιπάνετε τακτικά τον κύλινδρο.

Ε. Πώς γίνεται η εξαέρωση του αέρα από τους υδραυλικούς κυλίνδρους Enerpac;

A.

  • Ξεκινήστε συνδέοντας τον κύλινδρο και την αντλία χρησιμοποιώντας το κατάλληλο συγκρότημα εύκαμπτου σωλήνα, διασφαλίζοντας ότι όλες οι συνδέσεις είναι καλά σφιγμένες.
  • Εάν είναι δυνατόν, τοποθετήστε την αντλία σε υψηλότερο επίπεδο από τον κύλινδρο για να βοηθήσετε στην ομαλή λειτουργία του συστήματος.
  • Πριν ασκήσετε πίεση, είναι απαραίτητο να εξαερώσετε το δοχείο της αντλίας. Επιπλέον, προωθήστε και τραβήξτε τον κύλινδρο με ελάχιστη ή καθόλου πίεση.
  • Παρατηρήστε την απόδοση του εμβόλου κατά τη λειτουργία. Εάν κινείται ομαλά, σημαίνει ότι ο αέρας έχει διαρρεύσει από το σύστημα. Ωστόσο, εάν ο κύλινδρος αποσύρεται με σπασμωδικό, σπογγώδες ή παλλόμενο τρόπο, συνεχίστε να κυκλώνετε την αντλία και το στέλεχος του κυλίνδρου έως ότου η λειτουργία γίνει ομαλή και συνεπής.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΒάθος οπής μετρητής οπής τοποθέτησης βάσηςΔιάμετρος μετρητής τρύπας τοποθέτησης βάσης.Προώθηση χωρητικότητας λαδιούΕκτός Dia.Έμβολο στην οπή στερέωσηςΚτύπημαΒήμα οπής στερέωσης βάσηςΤιμή
ENERPAC RSM-200 Υδραυλικός κύλινδρος χαμηλού ύψους, 22.1 τόνοι, διαδρομή 0.44 ιντσών | AC9UKH 3KD56 RSM-20022.1 κοντός τόνος.--1.94 cu. σε.--0.44 "-€1,596.76
ENERPAC RSM-1000 Υδραυλικός κύλινδρος χαμηλού ύψους, 98.1 τόνοι, διαδρομή 0.63 ιντσών | AE7NBN 5ZL56 RSM-100098.1 κοντός τόνος.0.56 "0.812 "12.27 cu. σε.7 "x 6"2.94 "0.63 "3"€4,634.08
ENERPAC RSM-750 Υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης, 75 τόνοι, μήκος διαδρομής 16 mm, χάλυβας | AE7NBP 5ZL57 RSM-75079.5 κοντός τόνος.0.56 "0.812 "9.94 cu. σε.6.5 "x 5.5"2.63 "0.63 "3"€3,611.32
ENERPAC RSM-500 Υδραυλικός κύλινδρος χαμηλού ύψους, 48.1 τόνοι, διαδρομή 0.63 ιντσών | AF2NGK 6W467 RSM-50048.1 κοντός τόνος.0.5 "0.75 "6.01 cu. σε.5.5 "x 4.5"2.13 "0.63 "2.62 "€2,109.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RSM1500, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 5/8 ίντσες
€6,542.20 /μονάδα