ENERPAC RSM-500 Υδραυλικός κύλινδρος χαμηλού ύψους, 48.1 τόνοι, διαδρομή 0.63 ιντσών | AF2NGK 6W467

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος χαμηλού ύψους RSM-500, 48.1 τόνοι, διαδρομή 0.63 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NGK Μοντέλο: RSM-500Cross Ref: 6W467

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,109.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Βάθος οπής μετρητής οπής τοποθέτησης βάσης0.5 "
Διάμετρος μετρητής τρύπας τοποθέτησης βάσης.0.75 "
Βήμα οπής στερέωσης βάσης2.62 "
Βάση προς Advance Port0.75 "
Χωρητικότητα50 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους2.63 "
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου3.5 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου9.62 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος3.25 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου48.1 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού6.01 cu. σε.
Εκτός Dia.5.5 "x 4.5"
Έμβολο Dia.2.75 "
Έμβολο στην οπή στερέωσης2.13 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Προεξοχή σέλας από Plunger0.08 "
Κτύπημα0.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8431100090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RSM500 είναι σχεδιασμένος για ανύψωση και υποστήριξη βαρέων φορτίων. Χρησιμοποιείται σε εργασίες βιομηχανικής συντήρησης, κατασκευής και υποδομής και επισκευής αυτοκινήτων.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RSM500 διαθέτει συμπαγή και επίπεδη σχεδίαση για χρήση σε στενούς χώρους όπου δεν χωρούν άλλοι κύλινδροι.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος είναι ενσωματωμένος με έμβολα από επιχρωμιωμένο χάλυβα υψηλής αντοχής για βελτιωμένη αντοχή και διαθέτει φινίρισμα ψημένου σμάλτου για αντοχή στη διάβρωση.
  • Διαθέτει οπές στερέωσης βάσης που παρέχουν εύκολη και γρήγορη στερέωση και αυλακωτά άκρα εμβόλου που δεν απαιτούν σέλα.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος διαθέτει λαβή για εύκολο χειρισμό και μηχανισμό επαναφοράς ελατηρίου μονής δράσης για βελτίωση της ταχύτητας ανάσυρσης.
  • Είναι εξοπλισμένο με ζεύκτη CR-400, κάλυμμα σκόνης και αυλακωτό έμβολο χωρίς να απαιτείται σέλα.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac Προσαρμογέας μετρητή GA45GC: Είναι σχεδιασμένο για χρήση με υδραυλικό κύλινδρο χαμηλού ύψους και επιτρέπει την εύκολη σύνδεση των μετρητών πίεσης, επιτρέποντας την ακριβή παρακολούθηση της υδραυλικής πίεσης κατά τη λειτουργία.
  • Enerpac Εύκαμπτος σωλήνας HC9206C: Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί απρόσκοπτα με τον υδραυλικό κύλινδρο χαμηλού ύψους Enerpac. Με μήκος 6 πόδια και εσωτερική διάμετρο 0.25 ιντσών, παρέχει τις απαραίτητες δυνατότητες μεταφοράς υδραυλικών υγρών για αποτελεσματική λειτουργία του κυλίνδρου σε διάφορες εφαρμογές.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να συντηρήσω και να συντηρήσω τον υδραυλικό κύλινδρο χαμηλού ύψους Enerpac RSM500;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά για διαρροές και επιθεωρείτε για ζημιά ή φθορά.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή λίπανση των κινούμενων μερών.
  • Διατηρείτε τον κύλινδρο καθαρό και απαλλαγμένο από βρωμιά ή υπολείμματα.
  • Αποθηκεύστε τον κύλινδρο σε καθαρό και στεγνό περιβάλλον.
  • Ελέγχετε περιοδικά την απόδοση και τη λειτουργικότητα του κυλίνδρου.
  • Αντικαταστήστε τις φθαρμένες στεγανοποιήσεις ή εξαρτήματα όπως χρειάζεται.
  • Ζητήστε επαγγελματική βοήθεια για περίπλοκες επισκευές ή σέρβις.

Ε. Ποιο είναι το μήκος διαδρομής του υδραυλικού κυλίνδρου χαμηλού ύψους Enerpac RSM500;

A. Το μήκος διαδρομής του κυλίνδρου RSM-500 της μάρκας είναι 0.63 ίντσες.

Ερ. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των υδραυλικών κυλίνδρων μονής και διπλής ενέργειας;

Α. Ένας υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης ασκεί δύναμη μόνο στη μία πλευρά του εμβόλου. Το έμβολο γενικά εκτείνεται με υδραυλική πίεση από την αντλία και στη συνέχεια ανασύρεται χρησιμοποιώντας το φορτίο ή το ενσωματωμένο ελατήριο. Ένας υδραυλικός κύλινδρος διπλής ενέργειας, από την άλλη πλευρά, περιέχει δύο θύρες για την εφαρμογή δύναμης σε δύο κατευθύνσεις τόσο για την επέκταση όσο και για την απόσυρση του εμβόλου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΒάθος οπής μετρητής οπής τοποθέτησης βάσηςΔιάμετρος μετρητής τρύπας τοποθέτησης βάσης.Προώθηση χωρητικότητας λαδιούΕκτός Dia.Έμβολο στην οπή στερέωσηςΚτύπημαΒήμα οπής στερέωσης βάσηςΤιμή
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RSM1500, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 5/8 ίντσες | AA8KUF 18Y550 RSM1500153.4 κοντός τόνος.0.56 "0.812 "19.17 cu. σε.8.5 "x 7.5"3.25 "0.63 "4.62 "€6,542.20
ENERPAC RSM-200 Υδραυλικός κύλινδρος χαμηλού ύψους, 22.1 τόνοι, διαδρομή 0.44 ιντσών | AC9UKH 3KD56 RSM-20022.1 κοντός τόνος.--1.94 cu. σε.--0.44 "-€1,596.76
ENERPAC RSM-1000 Υδραυλικός κύλινδρος χαμηλού ύψους, 98.1 τόνοι, διαδρομή 0.63 ιντσών | AE7NBN 5ZL56 RSM-100098.1 κοντός τόνος.0.56 "0.812 "12.27 cu. σε.7 "x 6"2.94 "0.63 "3"€4,634.08
ENERPAC RSM-750 Υδραυλικός κύλινδρος μονής δράσης, 75 τόνοι, μήκος διαδρομής 16 mm, χάλυβας | AE7NBP 5ZL57 RSM-75079.5 κοντός τόνος.0.56 "0.812 "9.94 cu. σε.6.5 "x 5.5"2.63 "0.63 "3"€3,611.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος χαμηλού ύψους RSM-500, 48.1 τόνοι, διαδρομή 0.63 ιντσών
€2,109.15 /μονάδα