ENERPAC RR756 Υδραυλικός κύλινδρος, 75 τόνοι, μήκος διαδρομής 6-1/8 ίντσες | AF7YQG 23NR40

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RR756, 75 τόνοι, μήκος διαδρομής 6-1/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YQG Μοντέλο: RR756Cross Ref: 23NR40

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,040.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Βάση προς Advance Port1.19 "
Χωρητικότητα75 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους13.69 "
Μήκος κλωστής γιακά1.97 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά5 3/4 "-12
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου4.5 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου15.92 τ.μ.
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου4.9 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος19.81 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου79.6 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρου17.6 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού97.58 cu. σε.
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού29 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.59 "
Προαιρετική κλίση σέλας.2.81 "
Εκτός Dia.5.75 "
Έμβολο Dia.3.75 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου1 "-12
Μήκος νήματος εμβόλου1.1 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας2.8 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.25 "
Κτύπημα6.13 "
Κορυφή για ανάσυρση θύρας3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.73
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8425420000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΑνασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρουΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΜέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΑνάσυρση χωρητικότητας λαδιούΤιμή
ENERPAC RR308 Υδραυλικός κύλινδρος, 30 τόνοι, μήκος διαδρομής 8-1/4 ίντσας | AB7KHL 23NR36 RR3086.51 τ.μ.--3 τ.μ.32.5 κοντός τόνος.6 κοντός τόνος.53.67 cu. σε.25 cu. σε.€5,287.89
ENERPAC RR10018 Υδραυλικός κύλινδρος, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 18-1/8 ίντσες | AF7YPU 23NR27 RR1001820.65 τ.μ.5.5 "1"9.6 τ.μ.103.2 κοντός τόνος.48 κοντός τόνος.374.44 cu. σε.174 cu. σε.€21,938.92
ENERPAC RR1006 Υδραυλικός κύλινδρος, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 6-5/8 ίντσες | AF7YPV 23NR28 RR100620.65 τ.μ.5.5 "1"9.6 τ.μ.103.2 κοντός τόνος.48 κοντός τόνος.136.93 cu. σε.63 cu. σε.€10,572.50
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RR1010, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 10 ίντσες | AF7YPW 23NR29 RR10102.23 τ.μ.--0.8 τ.μ.11.1 κοντός τόνος.4 κοντός τόνος.22.33 cu. σε.8 cu. σε.€3,254.91
ENERPAC RR1012 Υδραυλικός κύλινδρος, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 12 ιντσών | AF7YPX 23NR30 RR10122.23 τ.μ.--0.8 τ.μ.11.1 κοντός τόνος.4 κοντός τόνος.26.8 cu. σε.9 cu. σε.€4,223.06
ENERPAC RR1502 Υδραυλικός κύλινδρος, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 2-1/4 ίντσας | AF7YPY 23NR31 RR150230.71 τ.μ.--14.8 τ.μ.153.5 κοντός τόνος.30 κοντός τόνος.69.11 cu. σε.33 cu. σε.€11,037.80
ENERPAC RR1506 Υδραυλικός κύλινδρος | AF7YPZ 23NR32 RR150630.71 τ.μ.6.25 "1"14.8 τ.μ.153.5 κοντός τόνος.74 κοντός τόνος.188.28 cu. σε.91 cu. σε.€15,625.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RR756, 75 τόνοι, μήκος διαδρομής 6-1/8 ίντσες
€9,040.92 /μονάδα