Είδος | Υδραυλικός κύλινδρος |
Βάση προς Advance Port | 2.27 " |
Χωρητικότητα | 9 τόνοι. |
Μήκος διαστάσεων τοποθέτησης Clevis Eye | 13.66 " |
Clevis Eye Mounting Dimension M | 1.5 " |
Διάσταση τοποθέτησης Clevis Eye Συνολικό μήκος | 16.79 " |
Σύμπτυξη ύψους | 10.78 " |
Μήκος κλωστής γιακά | 0.56 " |
Μέγεθος σπειρώματος γιακά | 2 "-12 |
Διάμετρος κυλίνδρου | 1.5 " |
Χωρητικότητα κυλίνδρου Advance στα 5000 psi | 9000 lbs. |
Χωρητικότητα κυλίνδρου ανάσυρση στα 5000 psi | 4910 lbs. |
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου | 1.77 τ.μ. |
Ανασυρόμενη περιοχή ενεργού κυλίνδρου | 0.98 τ.μ. |
Τύπος επιστροφής κυλίνδρου | Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή |
Εκτεταμένο ύψος | 13.91 " |
φινίρισμα | ζωγραφισμένα |
Εσωτερικό μήκος νήματος βάσης | 0.55 " |
Μέγεθος νήματος εσωτερικής βάσης | 1 11/16 "-18 |
Μήκος | 9.8 " |
Πλάτος συνδέσμου | 1.5 " |
Υλικό | Ατσάλι |
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου | 9 κοντός τόνος. |
Μέγιστη. Ανάσυρση χωρητικότητας κυλίνδρου | 5 κοντός τόνος. |
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας | 10000 psi |
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού | 5.52 cu. σε. |
Ανάσυρση χωρητικότητας λαδιού | 3.07 cu. σε. |
Εκτός Dia. | 2.5 " |
Έμβολο Dia. | 1" |
Έμβολο Εξωτερικό Μέγεθος Κλωστή | 3 / 4 "-16 |
Μήκος νήματος εμβόλου | 0.75 " |
Τύπος εμβόλου | Στερεά |
Προεξοχή σέλας από Plunger | 0.98 " |
Κτύπημα | 3.13 " |
Κορυφή για ανάσυρση θύρας | 2.27 " |