Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-502, 55.2 τόνοι, μήκος διαδρομής 2 ιντσών | AE7NBG 5ZL50

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-502, 55.2 τόνοι, μήκος διαδρομής 2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NBG Μοντέλο: RC-502Cross Ref: 5ZL50

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,461.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης3.75 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος0.75 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος1/2"-13 ΟΗΕ
Βάση προς Advance Port1.31 "
Χωρητικότητα50 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους6.94 "
Μήκος κλωστής γιακά2.19 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά5"-12 ΟΗΕ
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου3.75 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου11.04 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος8.94 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου55.2 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού22.09 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.59 "
Προαιρετική κλίση σέλας.2.81 "
Εκτός Dia.5"
Έμβολο Dia.3.13 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας2.8 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.11 "
Κτύπημα2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.15
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης Enerpac RC502 είναι ιδανικός για ώθηση, ανύψωση, τράβηγμα, κάμψη και συγκράτηση βαρέων μηχανημάτων και εξοπλισμού κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής ή συντήρησης σε βιομηχανικές συνθήκες.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ανακλινόμενη σέλα Enerpac CATS100: Αυτή η σέλα κάνει τη μέγιστη επαφή με το τεμάχιο εργασίας για να χειριστεί την κλίση βαρέων φορτίων χωρίς να καταστρέψει το έμβολο.
  • Enerpac Πλάκα βάσης JBI50: Είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα που χρησιμοποιείται σε υδραυλικά συστήματα για να παρέχει μια σταθερή και ασφαλή βάση για την τοποθέτηση υδραυλικών κυλίνδρων ή άλλου εξοπλισμού. Χρησιμεύει ως σταθερή βάση, εξασφαλίζοντας σωστή ευθυγράμμιση και σταθερότητα κατά τη λειτουργία. Η πλάκα βάσης είναι συνήθως κατασκευασμένη από ανθεκτικά υλικά όπως ο χάλυβας για να αντέχει σε βαριά φορτία και να παρέχει μακροχρόνια απόδοση. Είναι ένα απαραίτητο εξάρτημα για την ασφαλή τοποθέτηση υδραυλικών κυλίνδρων σε μια ποικιλία βιομηχανικών εφαρμογών.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Πώς να συντηρήσετε έναν υδραυλικό κύλινδρο;

A.

    Για να εξασφαλίσετε βέλτιστη απόδοση και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κυλίνδρου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα συντήρησης:
  • Καθαρίζετε τακτικά τον κύλινδρο για να απομακρύνετε βρωμιά, υπολείμματα και ρύπους.
  • Επιθεωρείτε περιοδικά για διαρροή, ζημιά ή μη φυσιολογική φθορά στο έμβολο, τις τσιμούχες και άλλα εξαρτήματα.
  • Εφαρμόστε λίπανση στα κινούμενα μέρη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Επιθεωρήστε τις συνδέσεις και τα εξαρτήματα για σωστή στεγανότητα και απουσία ζημιάς ή φθοράς.

Ε. Τι είδους υγρό χρησιμοποιείται στον υδραυλικό κύλινδρο γενικής χρήσης Enerpac RC502;

Α. Υδραυλικό υγρό είναι ένα μη συμπιέσιμο λάδι ή υγρό που χρησιμοποιείται για μετάδοση ισχύος σε υδραυλικά μηχανήματα. Μπορεί να είναι με βάση τα ορυκτά, το πετρέλαιο, το νερό ή το συνθετικό. Αυτά τα υγρά εξασφαλίζουν την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των υδραυλικών συστημάτων σε διάφορες βιομηχανίες και εφαρμογές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΠροαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψοςΠροαιρετική κλίση σέλας.Εκτός Dia.Τιμή
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC10010, 103.1 τόνος, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 10.25 ίντσες | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.211.45 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 15.7 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 12.00 ίντσες | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 τ.μ.1.88 "0.5 "15.7 κοντός τόνος.37.7 cu. σε.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, 13.13 ίντσες Μήκος διαδρομής | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.208.74 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC756 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 6.13 ίντσες | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.97.41 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1006, 103.1 τόνος, χωρητικότητα | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.136.67 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1012, μέγιστη πίεση 10000 PSI, 10 τόνοι, χωρητικότητα | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.26.84 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μήκους διαδρομής 14 ιντσών, μονής δράσης, κράμα χάλυβα | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.31.31 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-502, 55.2 τόνοι, μήκος διαδρομής 2 ίντσας
€2,461.65 /μονάδα