Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-154, μήκος διαδρομής 4 ιντσών, 15.7 τόνοι | AE7NBC 5ZL46

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-154, μήκος διαδρομής 4 ιντσών, 15.7 τόνοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NBC Μοντέλο: RC-154Cross Ref: 5ZL46

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,128.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης1.88 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος0.5 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος3/8"-16 ΟΗΕ
Βάση προς Advance Port0.75 "
Χωρητικότητα15 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους7.88 "
Μήκος κλωστής γιακά1.19 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά2 3/4"-16 ΟΗΕ
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου2"
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου3.14 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος11.88 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου15.7 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού12.57 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.43 "
Προαιρετική κλίση σέλας.1.38 "
Εκτός Dia.2.75 "
Έμβολο Dia.1.63 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου1 "-8
Μήκος νήματος εμβόλου1"
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας1.5 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.38 "
Κτύπημα4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.22
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης Enerpac RC154 είναι ιδανικός για ώθηση, ανύψωση, τράβηγμα, κάμψη και συγκράτηση βαρέων μηχανημάτων και εξοπλισμού κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης ή επισκευής.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac Ανακλινή σέλα CATS12: Αυτή η σέλα παρέχει ρυθμιζόμενες δυνατότητες κλίσης για ακριβή στήριξη και τοποθέτηση σε διάφορες εφαρμογές ώθησης και ανύψωσης.
  • Enerpac REP10 Clevis Eye Plunger: Διευκολύνει τη σύνδεση μεταξύ του υδραυλικού κυλίνδρου και του φορτίου ή του εξοπλισμού που λειτουργεί. Διαθέτει ένα μάτι στο ένα άκρο, το οποίο χρησιμεύει ως αξιόπιστο σημείο στερέωσης για τη σύνδεση του κυλίνδρου σε μια σειρά εξαρτημάτων φορτίου ή ανυψωτικών συσκευών. Αυτός ο σχεδιασμός εξασφαλίζει μια ασφαλή και σταθερή σύνδεση μεταξύ του κυλίνδρου και του επιθυμητού φορτίου, επιτρέποντας την αποτελεσματική λειτουργία εντός του υδραυλικού συστήματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Με τι αξεσουάρ συνοδεύεται από αυτόν τον υδραυλικό κύλινδρο γενικής χρήσης Enerpac RC154;

Α. Περιλαμβάνεται με κάλυμμα σκόνης, σύζευξη CR400 και προστατευτικό σπειρώματος γιακά.

Ε. Ποια είναι η πίεση λειτουργίας αυτού του υδραυλικού κυλίνδρου;

Α. Έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 10000 psi.

Ερ. Πώς να συντηρήσετε έναν υδραυλικό κύλινδρο;

A.

    Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του, ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα συντήρησης:
  • Καθαρίζετε τακτικά τον κύλινδρο για να απομακρύνετε τη βρωμιά, τα υπολείμματα ή τυχόν ουσίες που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη λειτουργικότητά του.
  • Πραγματοποιήστε επιθεωρήσεις για να εντοπίσετε τυχόν ενδείξεις διαρροής, ζημιάς ή ασυνήθιστης φθοράς στο έμβολο, τις τσιμούχες ή άλλα εξαρτήματα του κυλίνδρου.
  • Εφαρμόστε λίπανση στα κινούμενα μέρη του κυλίνδρου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Εξετάστε διεξοδικά τις συνδέσεις και τα εξαρτήματα για να επιβεβαιώσετε ότι είναι σωστά σφιγμένα και ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά ή υπερβολική φθορά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΠροαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψοςΠροαιρετική κλίση σέλας.Εκτός Dia.Τιμή
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC10010, 103.1 τόνος, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 10.25 ίντσες | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.211.45 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 15.7 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 12.00 ίντσες | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 τ.μ.1.88 "0.5 "15.7 κοντός τόνος.37.7 cu. σε.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, 13.13 ίντσες Μήκος διαδρομής | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.208.74 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC756 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 6.13 ίντσες | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.97.41 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1006, 103.1 τόνος, χωρητικότητα | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.136.67 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1012, μέγιστη πίεση 10000 PSI, 10 τόνοι, χωρητικότητα | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.26.84 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μήκους διαδρομής 14 ιντσών, μονής δράσης, κράμα χάλυβα | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.31.31 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-154, μήκος διαδρομής 4 ιντσών, 15.7 τόνοι
€1,128.45 /μονάδα