Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-102, υδραυλικός κύλινδρος από κράμα χάλυβα μονής δράσης, 11.2 τόνοι | AE2QXA 4Z485

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-102, υδραυλικός κύλινδρος από κράμα χάλυβα μονής δράσης, 11.2 τόνος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QXA Μοντέλο: RC-102Cross Ref: 4Z485
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
€765.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης1.56 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος0.5 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος5/16"-18 ΟΗΕ
Βάση προς Advance Port0.75 "
Χωρητικότητα10 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους4.78 "
Μήκος κλωστής γιακά1.13 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά2 1/4"-14 ΟΗΕ
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου1.69 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου2.24 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος6.91 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου11.2 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού4.75 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.55 "
Προαιρετική κλίση σέλας.1.38 "
Εκτός Dia.2.25 "
Έμβολο Dia.1.5 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου1 "-8
Μήκος νήματος εμβόλου0.75 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας1.38 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.25 "
Κτύπημα2.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RCH-302 χρησιμοποιείται ως γραμμικός ενεργοποιητής που παρέχει μονοκατευθυντική διαδρομή και δύναμη σε εφαρμογές υπεράκτιας και θαλάσσιας μηχανικής. Έχει εφαρμογές στις βιομηχανίες αεροδιαστημικής, γεωργίας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, εξόρυξης και τροφίμων και παραγωγής.

Χαρακτηριστικά:

  • Το υδραυλικό έμβολο της σειράς Enerpac RC-102 χρησιμοποιείται με υδραυλικές αντλίες για την ανύψωση βαρέως εξοπλισμού και τεμαχίων στις κατασκευές και τις αυτοκινητοβιομηχανίες.
  • Διαθέτει σχέδιο ρουλεμάν GR2 για μείωση της φθοράς και διασφάλιση ανθεκτικότητας.
  • Είναι ενσωματωμένο με ένα προστατευτικό σπειρώματος κυλίνδρου για ευκολία στη χρήση και ένα βαρέως τύπου προεντεταμένο ελατήριο για τη βελτίωση της ταχύτητας ανάσυρσης.
  • Έχει κατασκευή από κράμα χάλυβα για τεράστια αντοχή και φινίρισμα ψημένου σμάλτου για προστασία από διαβρωτικά υγρά και χημικά.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος διαθέτει υαλοκαθαριστήρα εμβόλου για προστασία από εξωτερική μόλυνση και οπές στερέωσης βάσης για εύκολη στερέωση.
  • Enerpac Κιτ στεγανοποίησης RC102 για τη στεγανοποίηση των κενών μεταξύ των διαφόρων τμημάτων του υδραυλικού κυλίνδρου είναι επίσης διαθέσιμο.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Σέλα κυλίνδρων: Χρησιμοποιούνται για την αποφυγή ζημιάς από το έμβολο κατανέμοντας ομοιόμορφα το φορτίο (Επίπεδη σέλα Enerpac A12, Σέλα με αυλάκωση A102G, Σέλα με κλίση CATS12).
  • Μπλοκ στερέωσης: Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του κυλίνδρου στο πλαίσιο πρέσας και τη διευκόλυνση της προσαρμογής από πλευρά σε πλευρά (Enerpac RB10 και AW102).
  • Clevis Eye: Χρησιμοποιείται για την εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων και άλλων εξαρτημάτων στις μονάδες κυλίνδρου (Enerpac REB10 Base Clevis Eye και REP10 Plunger Clevis Eye).

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός υδραυλικού κυλίνδρου διπλής ενέργειας και ενός υδραυλικού κυλίνδρου μίας δράσης;

Α. Οι κύλινδροι διπλής ενέργειας μετακινούν (εκτείνουν και αποσύρουν) το φορτίο και προς τις δύο κατευθύνσεις χωρίς να απαιτείται ελατήριο. Οι κύλινδροι μονής δράσης χρησιμοποιούνται κυρίως σε ελαφριές έως μεσαίες βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν δύναμη προς μία κατεύθυνση. Οι κύλινδροι διπλής ενέργειας παρέχουν μεγαλύτερη ταχύτητα και δύναμη για την ανύψωση/αποδέσμευση φορτίων από τους κύλινδρους μονής δράσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΠροαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψοςΠροαιρετική κλίση σέλας.Εκτός Dia.Τιμή
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC10010, 103.1 τόνος, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 10.25 ίντσες | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.211.45 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 15.7 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 12.00 ίντσες | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 τ.μ.1.88 "0.5 "15.7 κοντός τόνος.37.7 cu. σε.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, 13.13 ίντσες Μήκος διαδρομής | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.208.74 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC756 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 6.13 ίντσες | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.97.41 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1006, 103.1 τόνος, χωρητικότητα | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.136.67 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1012, μέγιστη πίεση 10000 PSI, 10 τόνοι, χωρητικότητα | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.26.84 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μήκους διαδρομής 14 ιντσών, μονής δράσης, κράμα χάλυβα | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.31.31 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-102, υδραυλικός κύλινδρος από κράμα χάλυβα μονής δράσης, 11.2 τόνος
€765.79 /μονάδα