Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1010, μήκος διαδρομής 10.13 ιντσών | AE2QXC 4Z487

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-1010, μήκος διαδρομής 10.13 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QXC Μοντέλο: RC-1010Cross Ref: 4Z487

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,253.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Κύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσης1.56 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματος0.5 "
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματος5/16"-18 ΟΗΕ
Βάση προς Advance Port0.75 "
Χωρητικότητα10 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους13.75 "
Μήκος κλωστής γιακά1.13 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά2 1/4"-14 ΟΗΕ
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου1.69 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου2.24 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος23.88 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου11.2 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού22.65 cu. σε.
Προαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψος0.55 "
Προαιρετική κλίση σέλας.1.38 "
Εκτός Dia.2.25 "
Έμβολο Dia.1.5 "
Μέγεθος εσωτερικού σπειρώματος εμβόλου1 "-8
Μήκος νήματος εμβόλου0.75 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας1.38 "
Σέλα Max. Γωνία κλίσης5 μοίρες
Προεξοχή σέλας από Plunger0.25 "
Κτύπημα10.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.21
Ύψος πλοίου (cm)44.7
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8412210075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης Enerpac RC-1010 αξιοποιεί την ενέργεια ενός υδραυλικού υγρού για να παράγει δύναμη και κίνηση. Είναι ευεργετικό σε συστήματα χειρισμού υλικών, κατασκευαστικό εξοπλισμό, μηχανήματα κατασκευής και γεωργικό εξοπλισμό.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο υδραυλικός κύλινδρος Enerpac RC-1010 διαθέτει σύστημα ρουλεμάν που διαθέτει σύνθετες ζώνες φθοράς και ενισχυμένο δακτύλιο ακινητοποίησης για αντίσταση στο πλευρικό φορτίο.
  • Καλύπτεται με φινίρισμα ψημένο σμάλτο για επιπλέον στρώμα προστασίας από τη διάβρωση.
  • Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος διαθέτει σφραγίδες πολυαιθυλενίου υψηλής ποιότητας για χαμηλή αντοχή στη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Ο υαλοκαθαριστήρας του εμβόλου μειώνει τη μόλυνση από τη σκόνη και τα συντρίμμια.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει επίσης σπειρώματα κολάρου και εμβόλου και οπές στερέωσης βάσης για εύκολη εγκατάσταση.
  • Το σύστημα προεντεταμένου ελατηρίου TRIO Hybrid είναι υπεύθυνο για γρήγορη ανάσυρση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac Πλάκα βάσης JBI10: Αυτή η πλάκα βάσης στερεώνει τον κύλινδρο με ασφάλεια στην αντλία.
  • Enerpac A92 Duck Bill Spreader: Αυτή η μονάδα βοηθά τον υδραυλικό κύλινδρο σε εφαρμογές διασποράς και ανύψωσης.
  • Enerpac Προσαρμογέας πίεσης GA45GC: Αυτός ο προσαρμογέας πίεσης παρακολουθεί την πίεση που παράγει αυτός ο κύλινδρος Enerpac.
  • Enerpac HC9206C Υδραυλικός σωλήνας: Αυτός ο εύκαμπτος σωλήνας μεταφέρει το υδραυλικό υγρό από τον κύλινδρο σε άλλα υδραυλικά εξαρτήματα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να προσδιορίσω το κατάλληλο μέγεθος κυλίνδρου για την εφαρμογή μου;

Α. Η επιλογή του μεγέθους του κυλίνδρου εξαρτάται από την απαιτούμενη δύναμη, το μήκος διαδρομής και την πίεση λειτουργίας.

Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης αυτού του υδραυλικού κυλίνδρου Enerpac RC-1010 σε σχέση με άλλες μεθόδους ενεργοποίησης;

Α. Προσφέρει δυνατότητες υψηλής δύναμης, ακριβή έλεγχο, ομαλή λειτουργία και δυνατότητα μετάδοσης δύναμης σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτός ο υδραυλικός κύλινδρος είναι επίσης λιγότερο επιρρεπής σε ηλεκτρικές ή μηχανικές βλάβες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρουΚύκλος μπουλονιών οπών στερέωσης βάσηςΤρύπες στερέωσης βάσης Βάθος σπειρώματοςΜέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρουΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΠροαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψοςΠροαιρετική κλίση σέλας.Εκτός Dia.Τιμή
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC10010, 103.1 τόνος, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 10.25 ίντσες | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.211.45 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€9,416.60
ENERPAC RC1512 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 15.7 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 12.00 ίντσες | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 τ.μ.1.88 "0.5 "15.7 κοντός τόνος.37.7 cu. σε.0.43 "1.38 "2.75 "€2,890.37
ENERPAC RC7513 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, 13.13 ίντσες Μήκος διαδρομής | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.208.74 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€8,071.30
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC756 79.5 τόνοι, χωρητικότητα, Μήκος διαδρομής 6.13 ίντσες | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 τ.μ.4.5 "0.63 "79.5 κοντός τόνος.97.41 cu. σε.0.59 "2.81 "5.75 "€6,193.08
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1006, 103.1 τόνος, χωρητικότητα | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 τ.μ.5.5 "1"103.1 κοντός τόνος.136.67 cu. σε.0.59 "2.8 "7"€6,387.19
Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης ENERPAC RC-1012, μέγιστη πίεση 10000 PSI, 10 τόνοι, χωρητικότητα | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.26.84 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,682.77
ENERPAC RC-1014 Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης, μήκους διαδρομής 14 ιντσών, μονής δράσης, κράμα χάλυβα | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 τ.μ.1.56 "0.5 "11.2 κοντός τόνος.31.31 cu. σε.0.55 "1.38 "2.25 "€1,639.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος γενικής χρήσης RC-1010, μήκος διαδρομής 10.13 ίντσες
€1,253.61 /μονάδα