Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL302, 30 τόνοι, μήκος διαδρομής 1-31/32 ίντσες | ΑΦ7ΥΚΔ 23ΝΠ14

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RACL302, 30 τόνοι, μήκος διαδρομής 1-31/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YKD Μοντέλο: RACL302Κωδ. Cross: 23NP14

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,427.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Τρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςM6
Βάση προς Advance Port1.31 "
Χωρητικότητα30 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους9.1 "
CouplersΖεύκτης CR400
Διάμετρος κυλίνδρου2.95 "
Προώθηση αποτελεσματικής περιοχής κυλίνδρου6.85 τ.μ.
Τύπος επιστροφής κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Εκτεταμένο ύψος11.07 "
φινίρισμαανοδιωμένο
Ύψος παξιμαδιών κλειδαριάς1.97 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Προώθηση χωρητικότητας κυλίνδρου34.2 κοντός τόνος.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Προώθηση χωρητικότητας λαδιού13.49 cu. σε.
Εκτός Dia.3.94 "
Έμβολο Dia.2.36 "
Τύπος εμβόλουΣτερεά
Διάμετρος σέλας1.58 "
Προεξοχή σέλας από Plunger0.12 "
Κτύπημα1.97 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)28.04
Μήκος πλοίου (cm)20.47
Πλάτος πλοίου (cm)15.44
Κωδικός ΕΣ8425420000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠροώθηση χωρητικότητας λαδιούΤρύπες στερέωσης βάσης Μέγεθος σπειρώματοςΒάση προς Advance PortΠροαιρετική προσθήκη κλίσης σέλας σε αναδιπλούμενο ύψοςΠροαιρετική κλίση σέλας.Εκτός Dia.Διάμετρος σέλαςΚτύπημαΤιμή
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL504, 50 τόνοι, μήκος διαδρομής 3-15/16 ίντσες | ΑΦ7ΥΓΥ 23ΝΠ18 RACL50443.3 cu. σε.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "€6,517.21
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL506, 50 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες | AF7YGZ 23NP19 RACL50664.95 cu. σε.M61.19 "0.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "€5,767.53
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL1002, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 1-31/32 ίντσες | AF7YJX 23NP08 RACL100243.71 cu. σε.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "1.97 "€8,150.00
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL1004, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 3-15/16 ίντσες | AF7YJY 23NP09 RACL100487.43 cu. σε.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "3.94 "€9,658.22
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL1006, 100 τόνοι, μήκος διαδρομής 5-29/32 ίντσες | AF7YJZ 23NP10 RACL1006131.14 cu. σε.M101.82 "0.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "€11,031.69
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL1502, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 1-31/32 ίντσες | ΑΦ7ΥΚΑ 23ΝΠ11 RACL150269.3 cu. σε.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "1.97 "€10,492.94
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RACL1504, 150 τόνοι, μήκος διαδρομής 3-15/16 ίντσες | AF7YKB 23NP12 RACL1504138.61 cu. σε.M102.02 "0.71 "4.96 "9.06 "4.45 "3.94 "€12,045.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RACL302, 30 τόνοι, μήκος διαδρομής 1-31/32 ίντσες
€5,427.67 /μονάδα