Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RA1010, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 11/8 ίντσες | AF7YJG 23NN93

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RA1010, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 11/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YJG Μοντέλο: RA1010Cross Ref: 23NN93

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,445.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.6.3 "
Center Hole Dia.1 1 / 4 "
Τύπος κυλίνδρουΓενικού σκοπού
Αποτελεσματική περιοχή2.23 τ.μ.
Εκτεταμένο ύψος26 "
HandleΟχι
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Πίεση10,000 psi
Ικανότητα λαδιού22.61 cu. σε.
Εκτός Dia.2.25 "
Έμβολο Dia.1.25 "
Μέγεθος νήματος εμβόλου1 1/4 "-12
Ανασυρμένο ύψος15.88 "
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΕνιαία δράση
Κτύπημα10 1 / 8 "
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου10-1 / 8 "
Χωρητικότητα βάρους10 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.08
Ύψος πλοίου (cm)40.89
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8425420000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Ικανότητα λαδιούΜέγεθος νήματος εμβόλουΚτύπημαΤιμή
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RA106, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 6 ιντσών | AF7ZAY 23PC23 RA1061.25 "13.67 cu. σε.1 / 2 "-116"€1,451.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RA1010, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 11/8 ίντσες
€1,445.35 /μονάδα