Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RA106, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 6 ιντσών | AF7ZAY 23PC23

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RA106, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7ZAY Μοντέλο: RA106Cross Ref: 23PC23

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,451.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κύλινδρος
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.1.25 "
Μέγεθος σπειρώματος γιακά14 "
Τύπος κυλίνδρουΓενικού σκοπού
Αποτελεσματική περιοχή2.25 τ.μ.
Εκτεταμένο ύψος18 "
HandleΟχι
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Πίεση10,000 psi
Ικανότητα λαδιού13.67 cu. σε.
Εκτός Dia.2.25 "
Έμβολο Dia.1.25 "
Μέγεθος νήματος εμβόλου1 / 2 "-11
Ανασυρμένο ύψος11.88 "
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΕνιαία δράση
Κτύπημα6"
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου6"
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-11
Χωρητικότητα βάρους10 τόνοι.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.44
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8425420000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Ικανότητα λαδιούΜέγεθος νήματος εμβόλουΚτύπημαΤιμή
Υδραυλικός κύλινδρος ENERPAC RA1010, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 11/8 ίντσες | AF7YJG 23NN93 RA10106.3 "22.61 cu. σε.1 1/4 "-1210 1 / 8 "€1,445.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλικός κύλινδρος RA106, 10 τόνοι, μήκος διαδρομής 6 ιντσών
€1,451.13 /μονάδα