Υδραυλική αντλία αέρα ENERPAC PASG50S8S, βάση για μονή βαλβίδα DO3, ροή λαδιού 120 ιντσών Cu./min, 100 PSI | AE6TGE 5UXC4

ENERPAC Υδραυλική αντλία αέρα PASG50S8S, βάση για μονή βαλβίδα DO3, ροή λαδιού 120 ιντσών Cu./min, 100 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TGE Μοντέλο: PASG50S8SCross Ref: 5UXC4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,095.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Κατανάλωση αέρα12 SCFM
Πίεση αέρα50 έως 125 psi
Αναλογία υδραυλικού προς αέρα60:01:00
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση120 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Ρυθμός ροής εξόδου @ 0 psi120 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου στα 0 psi120 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΑέρας
Χωρητικότητα δεξαμενής2 gal.
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού462 cu. σε.
Μοντέλο βαλβίδαςΒάση αντλίας, Μονή βαλβίδα D03

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.1645
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση λαδιού @ 0 PSI (120 cu. In / min.)
    • Λειτουργικός αέρας PSI (50 έως 125)
    • Πέλμα (δύο θέσεις)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναλογία υδραυλικού προς αέραΜέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεσηΡυθμός ροής εξόδου @ 0 psiΤιμή
Υδραυλική αντλία αέρα ENERPAC PASG3002SB, βάση για μονή βαλβίδα DO3, ροή λαδιού 180 ιντσών Cu./min, 100 PSI | AE6TGB 5UXC1 PASG3002SB45:01:00180 cu. σε./min180 cu. σε./min€1,997.32
Υδραυλική αντλία αέρα ENERPAC PASG30S8S, βάση για μονή βαλβίδα DO3, ροή λαδιού 180 ιντσών Cu./min, 100 PSI | AE6TGC 5UXC2 PASG30S8S45:01:00180 cu. σε./min180 cu. σε./min€2,576.84
Υδραυλική αντλία αέρα ENERPAC PASG5002SB, βάση για μονή βαλβίδα DO3, ροή λαδιού 120 ιντσών Cu./min, 100 PSI | AE6TGD 5UXC3 PASG5002SB45:01:00120 cu. σε./min120 cu. σε./min€1,965.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλική αντλία αέρα PASG50S8S, βάση για μονή βαλβίδα DO3, ροή λαδιού 120 ιντσών Cu./min, 100 PSI
€2,095.01 /μονάδα