Υδραυλική αντλία αέρα ENERPAC PASG5002SB, βάση για μονή βαλβίδα DO3, ροή λαδιού 120 ιντσών Cu./min, 100 PSI | AE6TGD 5UXC3

ENERPAC Υδραυλική αντλία αέρα PASG5002SB, βάση για μονή βαλβίδα DO3, ροή λαδιού 120 ιντσών Cu./min, 100 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TGD Μοντέλο: PASG5002SBCross Ref: 5UXC3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,965.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία
Κατανάλωση αέρα12 SCFM
Πίεση αέρα50 έως 125 psi
Αναλογία υδραυλικού προς αέρα45:01:00
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση120 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Ρυθμός ροής εξόδου @ 0 psi120 cu. σε./min
Ρυθμός ροής εξόδου στα 0 psi120 cu. σε./min
Πηγή ενέργειαςΑέρας
Χωρητικότητα δεξαμενής0.53 gal.
Οριζόντια βάση χωρητικότητας χρησιμοποιήσιμου λαδιού122 cu. σε.
Οριζόντια βάση χωρητικότητας χρησιμοποιήσιμης λαδιού122 cu. σε.
Κάθετη βάση χωρητικότητας λαδιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί70 cu. σε.
Μοντέλο βαλβίδαςΒάση αντλίας, Μονή βαλβίδα D03

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.063
Ύψος πλοίου (cm)25.15
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση λαδιού @ 0 PSI (120 cu. In / min.)
    • Λειτουργικός αέρας PSI (50 έως 125)
    • Πέλμα (δύο θέσεις)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑναλογία υδραυλικού προς αέραΜέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεσηΡυθμός ροής εξόδου @ 0 psiΤιμή
Υδραυλική αντλία αέρα ENERPAC PASG3002SB, βάση για μονή βαλβίδα DO3, ροή λαδιού 180 ιντσών Cu./min, 100 PSI | AE6TGB 5UXC1 PASG3002SB45:01:00180 cu. σε./min180 cu. σε./min€1,997.32
Υδραυλική αντλία αέρα ENERPAC PASG30S8S, βάση για μονή βαλβίδα DO3, ροή λαδιού 180 ιντσών Cu./min, 100 PSI | AE6TGC 5UXC2 PASG30S8S45:01:00180 cu. σε./min180 cu. σε./min€2,576.84
Υδραυλική αντλία αέρα ENERPAC PASG50S8S, βάση για μονή βαλβίδα DO3, ροή λαδιού 120 ιντσών Cu./min, 100 PSI | AE6TGE 5UXC4 PASG50S8S60:01:00120 cu. σε./min120 cu. σε./min€2,095.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC Υδραυλική αντλία αέρα PASG5002SB, βάση για μονή βαλβίδα DO3, ροή λαδιού 120 ιντσών Cu./min, 100 PSI
€1,965.98 /μονάδα