ENERPAC JH1006 Hydraulic Steel Jack, 100 Ton, Μήκος διαδρομής 6.06 ιντσών | AF7YQH 23NR41

ENERPAC JH1006 Hydraulic Steel Jack, 100 Ton, 6.06 ίντσες μήκος διαδρομής

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7YQH Μοντέλο: JH1006Cross Ref: 23NR41

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,310.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός γρύλος
Μήκος κάτω πλάκας12.94 "
Πλάτος κάτω πλάκας7.13 "
Χωρητικότητα100 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους11.31 "
Εκτεταμένο ύψος17.37 "
Τζακ Αποτελεσματική Περιοχή20.63 τ.μ.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Έμβολο Dia.5.12 "
Τύπος ταχύτηταςΔύο Ταχύτητες
Κτύπημα6.06 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.46
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8425420000

Λεπτομέρειες:

Η υδραυλική υποδοχή φιάλης Enerpac JH1006 έχει σχεδιαστεί για την ανύψωση βαρέων φορτίων. Αποτελείται από έναν κατακόρυφο κύλινδρο (κοινώς ονομάζεται μπουκάλι) με ένα έμβολο μέσα. Το έμβολο συνδέεται με μια λαβή, η οποία επιτρέπει τη χειροκίνητη λειτουργία.

Χαρακτηριστικά:

  • Η υδραυλική υποδοχή φιάλης Enerpac JH1006 είναι εξοπλισμένη με εσωτερική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για προστασία από υπερφόρτωση.
  • Διαθέτει επίπεδες μπροστινές και κάτω επιφάνειες που του επιτρέπουν να εφαρμόζει στο ίδιο επίπεδο σε σφιχτές γωνίες.
  • Αυτός ο υδραυλικός γρύλος μπορεί να ανυψώσει φορτία έως και 50 τόνων με τη βοήθεια της παρεχόμενης λαβής.
  • Διαθέτει επιχρωμιωμένο έμβολο για αντοχή στη διάβρωση και την υγρασία.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac LW16 και LWC16 Οι σφήνες ανύψωσης είναι χρήσιμες όταν το μηχάνημα (που σηκώνεται) είναι στο έδαφος και το σημείο ανύψωσης δεν είναι προσβάσιμο για την τοποθέτηση του γρύλου.
  • Enerpac MLSR7 Load Skate: Αυτό το πατίνι είναι κατάλληλο για τη μετακίνηση ανυψωμένων μηχανών σε έναν χώρο εργασίας.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να διασφαλίσετε την ασφάλεια κατά τη χρήση αυτού του υδραυλικού γρύλου 100 τόνων;

A.

  • Χρησιμοποιήστε τον γρύλο σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια για να βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι σωστά τοποθετημένο και ασφαλισμένο.
  • Μην υπερβαίνετε ποτέ τη χωρητικότητα βάρους του γρύλου.

Ε. Πώς μπορώ να εξαερώσω ή να απελευθερώσω αέρα από μια υδραυλική υποδοχή φιάλης;

A.

  • Για την εξαέρωση αέρα από μια υδραυλική υποδοχή φιάλης, εντοπίστε τη βαλβίδα απελευθέρωσης στην υποδοχή και περιστρέψτε την αριστερόστροφα.
  • Αντλήστε τη λαβή πολλές φορές για να διαφύγει ο αέρας. Μόλις εξατμιστεί ο αέρας, κλείστε τη βαλβίδα απελευθέρωσης περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα.

Ε. Πώς αποθηκεύω μια υδραυλική υποδοχή φιάλης όταν δεν χρησιμοποιείται;

A. Κατά την αποθήκευση μιας υδραυλικής υποδοχής φιάλης, συνιστάται να εκτονώνετε την πίεση περιστρέφοντας τη βαλβίδα απελευθέρωσης αριστερόστροφα και χαμηλώνοντας εντελώς το έμβολο. Αποθηκεύστε το γρύλο σε καθαρό και στεγνό χώρο, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και διαβρωτικές ουσίες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κάτω πλάκαςΠλάτος κάτω πλάκαςΧωρητικότηταΤζακ Αποτελεσματική ΠεριοχήΚτύπημαΤιμή
ENERPAC JH306 Hydraulic Steel Jack, 30 Ton, Μήκος διαδρομής 6.13 ιντσών | AF7YQJ 23NR42 JH3069.56 "3.75 "30 τόνοι.5.94 τ.μ.6.13 "€3,823.47
ENERPAC JH506 Hydraulic Steel Jack, 50 Ton, Μήκος διαδρομής 6.09 ιντσών | AF7YQK 23NR43 JH50610.19 "5.00 "50 τόνοι.9.62 τ.μ.6.09 "€4,855.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC JH1006 Hydraulic Steel Jack, 100 Ton, 6.06 ίντσες μήκος διαδρομής
€8,310.13 /μονάδα