ENERPAC JH306 Hydraulic Steel Jack, 30 Ton, Μήκος διαδρομής 6.13 ιντσών | AF7YQJ 23NR42

ENERPAC JH306 Hydraulic Steel Jack, 30 Ton, 6.13 ίντσες μήκος διαδρομής

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7YQJ Μοντέλο: JH306Cross Ref: 23NR42

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,823.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός γρύλος
Μήκος κάτω πλάκας9.56 "
Πλάτος κάτω πλάκας3.75 "
Χωρητικότητα30 τόνοι.
Σύμπτυξη ύψους10 "
Εκτεταμένο ύψος16.13 "
Τζακ Αποτελεσματική Περιοχή5.94 τ.μ.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Έμβολο Dia.2.75 "
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Κτύπημα6.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.48
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8425420000

Λεπτομέρειες:

Ο γρύλος μπουκαλιών Enepac JH306 χρησιμοποιείται σε συνεργεία αυτοκινήτων, εργοτάξια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την ανύψωση SUV, φορτηγών, χαλασμένων θεμελίων, ισοπεδωμένων τοίχων αντιστήριξης και ανύψωσης υπόγειων συστημάτων αποχέτευσης με μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος από τα αυτοκίνητα.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο υδραυλικός γρύλος 30 τόνων έχει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αυξημένη αντοχή.
  • Διαθέτει συμπαγή και φορητό σχεδιασμό για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
  • Αυτή η υποδοχή φιάλης είναι εξοπλισμένη με μια ενσωματωμένη βαλβίδα ασφαλείας για την αποφυγή υπερφόρτωσης και την ασφαλή λειτουργία
  • Έρχεται με επιχρωμιωμένο φινίρισμα για να αντιστέκεται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Μπορεί αυτή η υποδοχή φιάλης να χρησιμοποιηθεί τόσο για κατακόρυφες όσο και για οριζόντιες εφαρμογές ανύψωσης;

Α. Ναι, η υποδοχή φιάλης Enerpac JH306 έχει σχεδιαστεί για να είναι ευέλικτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για κάθετες όσο και για οριζόντιες εφαρμογές ανύψωσης. Διαθέτει στιβαρή κατασκευή και ισχυρό υδραυλικό σύστημα για την αποτελεσματική ανύψωση βαρέων φορτίων σε διάφορους προσανατολισμούς, παρέχοντας ευελιξία και ευκολία σε διαφορετικά σενάρια ανύψωσης.

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτήν την υδραυλική υποδοχή 30 τόνων Enerpac;

A.

  • Προετοιμάστε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια και τοποθετήστε τον γρύλο κάτω από το σημείο ανύψωσης.
  • Ρυθμίστε το ύψος κατεβάζοντας το έμβολο και σύροντας τον γρύλο κάτω από το σημείο ανύψωσης.
  • Αντλήστε τη λαβή δεξιόστροφα για να ανυψώσετε το φορτίο και στερεώστε το με βάσεις στήριξης ή μπλοκ.
  • Όταν τελειώσετε, χαμηλώστε το φορτίο περιστρέφοντας τη λαβή αριστερόστροφα και αποθηκεύστε το γρύλο σε ασφαλές και στεγνό μέρος.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λειτουργία αυτής της υποδοχής φιάλης;

A.

  • Βεβαιωθείτε πάντα ότι το φορτίο που ανυψώνεται δεν υπερβαίνει την ονομαστική χωρητικότητα του γρύλου φιάλης.
  • Επιθεωρήστε τον γρύλο για τυχόν σημάδια ζημιάς ή φθοράς πριν από κάθε χρήση.
  • Τοποθετήστε τον γρύλο σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια για να αποφύγετε την ανατροπή ή την αστάθεια.
  • Χρησιμοποιήστε βάσεις στήριξης ή μπλοκ για να ασφαλίσετε το φορτίο μόλις ανυψωθεί.
  • Κρατήστε τα χέρια και το σώμα μακριά από την περιοχή ανύψωσης και αποφύγετε να τοποθετείτε οποιοδήποτε μέρος του σώματος κάτω από το φορτίο.
  • Λειτουργήστε το γρύλο ομαλά και αποφύγετε απότομες ή σπασμωδικές κινήσεις.
  • Μην υπερβαίνετε το μέγιστο ύψος επέκτασης του γρύλου.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κάτω πλάκαςΠλάτος κάτω πλάκαςΧωρητικότηταΤζακ Αποτελεσματική ΠεριοχήΚτύπημαΤιμή
ENERPAC JH1006 Hydraulic Steel Jack, 100 Ton, Μήκος διαδρομής 6.06 ιντσών | AF7YQH 23NR41 JH100612.94 "7.13 "100 τόνοι.20.63 τ.μ.6.06 "€8,310.13
ENERPAC JH506 Hydraulic Steel Jack, 50 Ton, Μήκος διαδρομής 6.09 ιντσών | AF7YQK 23NR43 JH50610.19 "5.00 "50 τόνοι.9.62 τ.μ.6.09 "€4,855.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC JH306 Hydraulic Steel Jack, 30 Ton, 6.13 ίντσες μήκος διαδρομής
€3,823.47 /μονάδα