ENERPAC IPE15065 Υδραυλική πρέσα 150 Ton ηλεκτρική αντλία | AF8FLF 25TU62

ENERPAC IPE15065 Υδραυλική Πρέσα Ηλεκτρική Αντλία 150 Τόνων

Στοιχείο: AF8FLF Μοντέλο: IPE15065Cross Ref: 25TU62
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€72,139.90 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική πίεση
Χωρητικότητα150 τόνοι.
Κτύπημα κυλίνδρου13 "
Τύπος κυλίνδρουΔιπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή
Διάσταση Β28 "
Διάσταση C54.5 "
Διάσταση D10 "
Διάσταση Ε48 "
Διάσταση F67.17 "
Διάσταση G9.12 "
Διάσταση Η3.09 "
Διάσταση J44 "
Διάσταση Κ13.12 "
Διάσταση L21.85 "
Διάσταση Μ47.75 "
Διάσταση Ν90 "
Μέγιστη. Πλάτος κρεβατιού48 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Κάθετο φως της ημέρας48.5 "
Ελάχ. Διάσταση Α12.5 "
Μχ. Διάσταση Α48.5 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Βαλβίδα πηγής ισχύοςΗλεκτρικό
Πιέζοντας ταχύτητα15.4 ίντσες / δευτ.
Ταχύτητα Προώθησης2.2 ίντσες / δευτ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1719.702
Ύψος πλοίου (cm)228.6
Μήκος πλοίου (cm)171.45
Πλάτος πλοίου (cm)179.07
Κωδικός ΕΣ8462918090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΧωρητικότηταΤύπος κυλίνδρουΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔιάσταση ΜΜέγιστη. Πλάτος κρεβατιούΜέγιστη. Κάθετο φως της ημέραςΤιμή
ENERPAC IPE1215 Πλαίσιο δαπέδου H-frame 10 Ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€11,911.87
ENERPAC IPA-1220 H Πλαίσιο Πρέσας | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,436.09
ENERPAC IPA-2520 H Πλαίσιο τύπου σετ | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€14,994.00
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Πλαίσιο Πρέσας | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 τόνοι.Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€46,216.10
ENERPAC IPE-5060 H Πλαίσιο τύπου σετ | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 τόνοι.Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€35,398.13
ENERPAC IPH-1240 H Σετ πρέσας πλαισίου | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€4,590.42
ENERPAC IPH-2531 H Σετ πρέσας πλαισίου | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€17,422.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC IPE15065 Υδραυλική Πρέσα Ηλεκτρική Αντλία 150 Τόνων
€72,139.90 /μονάδα