Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC ACL201A Υδραυλικός συσσωρευτής 7.7 Cu Inch 5000 Psi | AE6TGZ 5UXE2

ENERPAC ACL201A Υδραυλικός συσσωρευτής 7.7 Cu Inch 5000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TGZ Μοντέλο: ACL201ACross Ref: 5UXE2
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
€937.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσσωρευτής διαφράγματος
Διάσταση A5.39 "
Διάσταση Β2.72 "
Διάσταση C1.14 "
Διάσταση D3.33 "
Διάσταση Ε1.14 "
Διάσταση GΣΑΕ # 6
Όγκος αερίου (Cu.-In.)10.37 cu. σε.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Μέγιστη. Ονομαστικός όγκος λαδιού7.7 cu. σε.
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας1500 psi
Πίεση προφορτισμένου αζώτου1450 psi
Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμης λαδιού στα 5000 psi4.51 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8479899865
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Inlet SAE (In.) (# 4 Γυναίκα)
    • Προφορτισμένη πίεση αζώτου (1450 psi)
    • Χωρητικότητα λαδιού (4.51 cu. @ 5000 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση GΜέγιστη. Ονομαστικός όγκος λαδιούΧωρητικότητα χρησιμοποιήσιμης λαδιού στα 5000 psiΤιμή
ENERPAC ACL21A Υδραυλικός συσσωρευτής 0.9 Cu Inch 5000 Psi | AE6THA 5UXE3 ACL21Α4.14 "1.46 "0.71 "1.69 "ΣΑΕ # 40.9 cu. σε.0.53 cu. σε.€919.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC ACL201A Υδραυλικός συσσωρευτής 7.7 Cu Inch 5000 Psi
€937.53 /μονάδα