Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC ACL21A Υδραυλικός συσσωρευτής 0.9 Cu Inch 5000 Psi | AE6THA 5UXE3

ENERPAC ACL21A Υδραυλικός συσσωρευτής 0.9 Cu Inch 5000 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ6ΘΑ Μοντέλο: ACL21ACross Ref: 5UXE3
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
€919.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυσσωρευτής διαφράγματος
Διάσταση A4.14 "
Διάσταση Β1.46 "
Διάσταση C0.71 "
Διάσταση D1.69 "
Διάσταση GΣΑΕ # 4
Όγκος αερίου (Cu.-In.)1.22 cu. σε.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Μέγιστη. Ονομαστικός όγκος λαδιού0.9 cu. σε.
Ελάχ. Πίεση λειτουργίας1500 psi
Πίεση προφορτισμένου αζώτου1450 psi
Χωρητικότητα χρησιμοποιήσιμης λαδιού στα 5000 psi0.53 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8479899865
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Inlet SAE (In.) (Αρσενικό # 4)
    • Προφορτισμένη πίεση αζώτου (1450 psi)
    • Χωρητικότητα λαδιού (0.53 cu. @ 5000 psi)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση GΜέγιστη. Ονομαστικός όγκος λαδιούΧωρητικότητα χρησιμοποιήσιμης λαδιού στα 5000 psiΤιμή
ENERPAC ACL201A Υδραυλικός συσσωρευτής 7.7 Cu Inch 5000 Psi | AE6TGZ 5UXE2 ACL201Α5.39 "2.72 "1.14 "3.33 "ΣΑΕ # 67.7 cu. σε.4.51 cu. σε.€937.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC ACL21A Υδραυλικός συσσωρευτής 0.9 Cu Inch 5000 Psi
€919.81 /μονάδα