ENDOT PEP07541010004-400 Πολυσωλήνωση εύκαμπτη εξωτερική διάμετρος 1.07 ίντσες 400 πόδια | AD7GVC 4EHE7

ENDOT PEP07541010004-400 Εύκαμπτη εξωτερική διάμετρος πολυσωλήνων 1.07 ίντσες 400 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7GVC Μοντέλο: PEP07541010004-400Cross Ref: 4EHE7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€844.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΜπλε / Μαύρο
ΣκληρότηταΑκτή D 60-66
Μέσα Dia.0.824 "
Μήκος400ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα21 "
Εκτός Dia.1.07 "
Μέγεθος PEX3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-20 σε 140F
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος0.118 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.3
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΕκτός Dia.Μέγεθος PEXWall ΠάχοςΤιμή
ENDOT PEP07541010004-100 Εύκαμπτη εξωτερική διάμετρος σωλήνων πολυ 1.07 ίντσες 100 πόδια | AD7GVB 4EHE6 ΠΕΠ07541010004-1000.824 "100ft.21 "1.07 "3 / 4 "0.118 "€232.97
ENDOT PEP10041010004-100 Πολυ σωλήνες Ευέλικτη εξωτερική διάμετρος 1.359 ίντσα 100 πόδια | AD7GVD 4EHE8 ΠΕΠ10041010004-1001.049 "100ft.28 "1.359 "1"0.15 "€274.71
ENDOT PEP10041010004-300 Εύκαμπτη εξωτερική διάμετρος σωλήνων 1.359 ιντσών 300 πόδια | AD7GVE 4EHE9 ΠΕΠ10041010004-3001.049 "300ft.28 "1.359 "1"0.15 "€951.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENDOT PEP07541010004-400 Εύκαμπτη εξωτερική διάμετρος πολυσωλήνων 1.07 ίντσες 400 πόδια
€844.25 /μονάδα