ENDOT PEP10041010004-100 Πολυ σωλήνες Ευέλικτη εξωτερική διάμετρος 1.359 ίντσα 100 πόδια | AD7GVD 4EHE8

ENDOT PEP10041010004-100 Εύκαμπτη εξωτερική διάμετρος πολυσωλήνων 1.359 ίντσες 100 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7GVD Μοντέλο: PEP10041010004-100Cross Ref: 4EHE8

Αποκτήστε το Μάιος 2, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€274.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΜπλε / Μαύρο
ΣκληρότηταΑκτή D 60-66
Μέσα Dia.1.049 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα28 "
Εκτός Dia.1.359 "
Μέγεθος PEX1"
Θερμ. Εύρος-20 σε 140F
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος0.15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.29
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΕκτός Dia.Μέγεθος PEXWall ΠάχοςΤιμή
ENDOT PEP07541010004-100 Εύκαμπτη εξωτερική διάμετρος σωλήνων πολυ 1.07 ίντσες 100 πόδια | AD7GVB 4EHE6 ΠΕΠ07541010004-1000.824 "100ft.21 "1.07 "3 / 4 "0.118 "€232.97
ENDOT PEP07541010004-400 Πολυσωλήνωση εύκαμπτη εξωτερική διάμετρος 1.07 ίντσες 400 πόδια | AD7GVC 4EHE7 ΠΕΠ07541010004-4000.824 "400ft.21 "1.07 "3 / 4 "0.118 "€844.25
ENDOT PEP10041010004-300 Εύκαμπτη εξωτερική διάμετρος σωλήνων 1.359 ιντσών 300 πόδια | AD7GVE 4EHE9 ΠΕΠ10041010004-3001.049 "300ft.28 "1.359 "1"0.15 "€951.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENDOT PEP10041010004-100 Εύκαμπτη εξωτερική διάμετρος πολυσωλήνων 1.359 ίντσες 100 πόδια
€274.71 /μονάδα