Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EMUGE B59914000050 Διαμόρφωση σπειρώματος Διαμόρφωση βρύσης 5 x 0.80 mm κασσίτερο | AF7DZJ 20WZ32

EMUGE B59914000050 Κασσίτερος σχηματισμού κλωστή 5 x 0.80 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7DZJ Μοντέλο: B59914000050Cross Ref: 20WZ32
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
€37.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε το νήμα
φινίρισμαΚασσίτερος
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος70mm
Πίσσα0.80mm
Όρια διαμέτρου βήματος2B, 3B
Σανκ Ντία.6.00mm
ΜέγεθοςM5
Πατήστε ΣτυλΣχηματίζοντας
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος13mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)0.79
Κωδικός ΕΣ8207403000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠίσσαΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΤιμή
EMUGE BU5914105003 Διαμόρφωση νήματος Πατήστε Διαμόρφωση #4 x 40 Τενεκέ | AF7DYJ 20WZ15 BU59141050032 13 / 64 "400.141 "#49 / 32 "UNC€72.04
EMUGE BU5914105006 Διαμόρφωση σπειρώματος Διαμόρφωση βρύσης # 8 x 32 Κασσίτερος | AF7DYU 20WZ18 BU59141050062 31 / 64 "320.168 "#813 / 32 "UNC€38.72
EMUGE BU5914105007 Διαμόρφωση σπειρώματος Διαμόρφωση βρύσης # 10 x 24 κασσίτερος | AF7DYV 20WZ19 BU59141050072.75 "240.194 "#1015 / 32 "UNC€66.16
EMUGE BU5914105009 Διαμόρφωση σπειρώματος Διαμόρφωση βρύσης 1/4 ίντσες x 20 κασσίτερος | AF7DYW 20WZ20 BU59141050093.156 "200.255 "1 / 4 "2.5 "UNC€31.89
EMUGE BU5914105011 Διαμόρφωση νήματος Πατήστε Διαμόρφωση 3/8 ίντσας x 16 Τενεκέ | AF7DYX 20WZ21 BU59141050113-15/16160.381 "3 / 8 "2.5 "UNC€54.36
EMUGE BU5914105041 Σχηματισμός κλωστής με βρύση #10 x 32 κασσίτερος | AF7DZA 20WZ24 BU59141050412.75 "320.194 "#1015 / 32 "UNF€41.93
EMUGE BU5914105044 Διαμόρφωση βρύσης Διαμόρφωση 5/16 ίντσες x 24 κασσίτερος | AF7DZE 20WZ28 BU59141050443 35 / 64 "240.318 "5 / 16 "2.5 "UNF€76.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EMUGE B59914000050 Κασσίτερος σχηματισμού κλωστή 5 x 0.80 mm
€37.50 /μονάδα