EMBRACO FF10BX Ψυγείο Συμπιεστής 3200 Btuh 115v | AE3AUL 5AGZ9

EMBRACO FF10BX Ψυκτικός Συμπιεστής 3200 Btuh 115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3AUL Μοντέλο: FF10BXCross Ref: 5AGZ9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€467.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής ψύξης
Ενισχυτές5.3
Μήκος βάσης βάσης6-1 / 2 "
Βάση βάσης βάσης4"
BtuH3200
Ύψος8"
Hz60
Μήκος8"
Αναγνωριστικό απαλλαγής σύνδεσης γραμμής1 / 4 "
Αναγνωριστικό αναρρόφησης σύνδεσης γραμμής5 / 16 "
Ονομαστική HP1/4
Φάση1
Τύπος ψυκτικούΕ-12
Ξεκινήστε το καπάκι. MFD / Volts270 σε 324 / 165
Τύπος λαδιού συμπιεστήPOE
Τάση115
Πλάτος6.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.9125
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8414304000
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Λεπτομέρειες:

    • Πρότυπα συμπύκνωσης Temp @ ARI (130 βαθμοί F)
    • Πρότυπα Εξάτμισης Temp @ ARI (45 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςBtuHΤύπος ψυκτικούΤιμή
EMBRACO FF8.5BK Συμπιεστής ψύξης 3080 Btuh 115v | AE3AUK 5AGZ8 FF8.5BK4.23080Ε-12€393.45
EMBRACO FFI12BX1 Συμπιεστής ψύξης 5000 Btuh 115v | AE3AUY 5AHA0 FFI12BX16.45000Ε-12€499.22
EMBRACO FFI12HBX1 Συμπιεστής ψύξης 5300 Btuh 115v | AE3AUZ 5AHA1 FFI12HBX15.85300R-134A€434.25
EMBRACO FF8.5HBK1 Συμπιεστής ψύξης 3135 Btuh 115v | AE3AVA 5AHA2 FF8.5ΗΒΚ14.43135R-134A€478.71
EMBRACO FF10HBX1 Συμπιεστής ψύξης 3650 Btuh 115v | AE3AVB 5AHA3 FF10HBX15.33650R-134A€547.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EMBRACO FF10BX Ψυκτικός Συμπιεστής 3200 Btuh 115v
€467.85 /μονάδα