ELOBAU 424A16A100 Αισθητήρας γωνίας, 100 μοιρών Ccw, 5V

Είδος: CL7MRE Μοντέλο: 424A16A100
€226.95 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Εύρος μέτρησης γωνίας100 μοίρες
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Τρέχουσα συντάχθηκε8 mA
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
Εκτίμηση IPIP67
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 μοίρες ντο
Μέγιστη. Τάση λειτουργίας5.5V DC
Μέγιστη. Σήμα εξόδου4.5V DC
Μέγιστη. Φορτίο άξονα100 Ν
Μέγιστη. Φορτίο άξονα, Αξονικό50 Ν
Μέσος χρόνος για την αποτυχία225.7A
Ελάχ. Αντίσταση Φορτίου20000 Ohm
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση λειτουργίας4.5V DC
Ελάχ. Σήμα εξόδου0.5V DC
Αριθμός Εξόδου1
Παραγωγή0.5 σε 4.5V
Θέση κέντρου σήματος εξόδου/Μηδενική θέση2.5V DC
Ανάλυση0.1 μοίρες
Ακολουθία σημάτωνΜετρητής Ρολογιού
Ρυθμός ενημέρωσης σήματος2000 Hz
ΤεχνολογίαΑίθουσα
Ροπή για Βίδες Στερέωσης2.5 Nm
Τυπικό σφάλμα γραμμικότητας-5 βαθμοί. έως +5 μοίρες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ELOBAU 424A17A100B Αισθητήρας γωνίας, 100 μοιρών Ccw, 5V | CL7NMZ 424A17A100B€263.05
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 424A16A100 Αισθητήρας γωνίας, 100 μοιρών Ccw, 5V
€226.95 /μονάδα