ELOBAU 205KS122 Διακόπτης φλοτέρ, 250V, M12

Είδος: CL7MNL Μοντέλο: 205KS122
€66.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλωτηροδιακόπτη
Μέγεθος συνδετήραM12
Float Dia.17 mm
Υλικό πλωτήραΠολυπροπυλένιο
Στέγαση ΥλικόΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.105 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα μεταγωγής1A
Μέγιστη. Εναλλαγή ισχύος50W
Μέγιστη. Τάση μεταγωγής250V DC
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-25 Βαθμοί Κελσίου
Τοποθέτηση ΤύποςΝήμα
Σήμα εξόδουΨηφιακό
Αντίσταση πίεσης3 μπαρ
ΤεχνολογίαΚαλάμι
Νήμα Ντιά.G 1 / 2 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆνοιγμα εγκατάστασηςΜήκος καλωδίουΥλικό καλωδίωνΕκτίμηση IPΜέγιστη. Ρεύμα μεταγωγήςΜέγιστη. Εναλλαγή ισχύοςΜέγιστη. Τάση μεταγωγήςΜέγ. ΤάσηΤιμή
ELOBAU 207KS12N Διακόπτης φλοτέρ, 250V, 1m Καλώδιο | CL7MNF 207KS12N-1 μ.PVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€50.11
RFQ
ELOBAU 204KS22E000 Διακόπτης φλοτέρ, 48V, Βύσμα M12 | CL7MNP 204KS22E000----0.5A10W48V DC-€73.94
RFQ
ELOBAU 205KS120-5 Float Switch, 250V, 5m Cable | CL7MPE 205KS120-5G1 / 21 μ.PVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€75.89
RFQ
ELOBAU 207KS12D-5 Float Switch, 250V, Compression Gommet, 5m Cable | CL7MPN 207KS12D-5-1 μ.PVCIP67, IP681A50W250V AC-€94.96
RFQ
ELOBAU 205KS120 Float Switch, 250V, 1m Cable | CL7MPX 205Κ120G1 / 21 μ.PVCIP67, IP681A50W250V AC / DC-€50.11
RFQ
ELOBAU 205KS12G Πλωτηροδιακόπτης, 250V, Καλώδιο 1m | CL7MQC 205KS12G---IP67----€50.11
RFQ
ELOBAU 207KS12N-3 Float Switch, 250V, 3m Cable | CL7MQF 207KS12N-3-1 μ.PVCIP67---250V AC, 250V DC€63.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 205KS122 Διακόπτης φλοτέρ, 250V, M12
€66.28 /μονάδα