A Συμπιεσμένη δύναμη: 3 μπαρ , Μέγεθος σύνδεσης: M12 , Εκτέλεση: Μηχανική άρθρωση , Τύπος στερέωσης: Νήμα , Μέγιστη. Ενισχυτές: 1A , Μέγιστη. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 105 μοίρες ντο , Μέγιστη. Ικανότητα μεταγωγής: 50W , Min. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -25 βαθμούς ντο , Σήμα εξόδου: Ψηφιακό , Pressure Resistance: 3 μπαρ , Recommended Min. Density Of The Medium: 0.7 g/cu.cm , Riser Diameter: 8 mm , Riser Length: 40 mm , Riser Material: VA , Τεχνολογία: Καλάμι , Θερμ. Εύρος: -25 μοίρες. έως +105 μοίρες. ντο , Διάμετρος νήματος: G 1 / 2 " , Τύπος νήματος: NPT