ELOBAU 200022 Miniature Float Switch, 48V, Thread, 1m Cable

Είδος: CL7MZB Μοντέλο: 200022
€85.13 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλωτηροδιακόπτη
Μήκος καλωδίου1 μ.
Υλικό καλωδίωνPVC
Μέγεθος καλωδίουPG7
Φόρμα Επικοινωνίας1B
Float Dia.25 mm
Υλικό πλωτήραPVC
Στέγαση ΥλικόPVC
Άνοιγμα εγκατάστασηςPG7
Εκτίμηση IPIP68
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.65 μοίρες ντο
Μέγιστη. Ρεύμα μεταγωγής0.5A
Μέγιστη. Εναλλαγή ισχύος10W
Μέγιστη. Τάση μεταγωγής48V AC / DC
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-10 βαθμούς ντο
Τοποθέτηση ΤύποςΝήμα
Σήμα εξόδουΨηφιακό
Αντίσταση πίεσης3 μπαρ
Συνιστώμενη Min. Πυκνότητα του μέσου0.7 g/cu.cm
Διάμετρος ανύψωσης8 mm
Μήκος ανύψωσης43 mm
Υλικό RiserPVC
Λειτουργία σημείου μεταγωγήςΑνοδικό επίπεδο
ΤεχνολογίαΚαλάμι
Ροπή2 Nm
ΕκδοχήΕτερόφυλη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Ρεύμα μεταγωγήςΦόρμα ΕπικοινωνίαςFloat Dia.Μέγιστη. Εναλλαγή ισχύοςΜέγιστη. Τάση μεταγωγήςΕλάχ. Temp λειτουργίας.Αντίσταση πίεσηςΣυνιστώμενη Min. Πυκνότητα του μέσουΤιμή
ELOBAU 205KS22D-5 Float Switch, 48V, 25A, 3W | CL7MPM 205KS22D-5--------€120.31
RFQ
ELOBAU 201010-5 Miniature Float Switch, 48V, Pvc, Thread G3/8, 5m Cable | CL7MPT 201010-50.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 βαθμούς ντο3 μπαρ0.7 g/cu.cm€111.89
RFQ
ELOBAU 201030-5 Miniature Float Switch, 48V, Pvc, Thread G3/8, 5m Cable | CL7MQY 201030-5--------€136.19
RFQ
ELOBAU 201020-5 Miniature Float Switch, 48V, 5m Cable | CL7MRH 201020-5--------€111.89
RFQ
ELOBAU 201820 Miniature Float Switch, 48V, Pvc, Thread G3/8, 1m Cable | CL7MTT 2018200.5A1B25 mm10W48V AC / DC-10 βαθμούς ντο3 μπαρ0.7 g/cu.cm€102.77
RFQ
ELOBAU 200010-3 Miniature Float Switch, 48V, Pvc, Thread, 3m Cable | CL7MUQ 200010-30.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 βαθμούς ντο3 μπαρ0.7 g/cu.cm€93.24
RFQ
ELOBAU 200010-5 Miniature Float Switch, 48V, Pvc, Thread, 5m Cable | CL7MUX 200010-50.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 βαθμούς ντο3 μπαρ0.7 g/cu.cm€106.13
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 200022 Miniature Float Switch, 48V, Thread, 1m Cable
€85.13 /μονάδα