ELOBAU 171271-5 Αισθητήρας ασφαλείας, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, NO/NC, καλώδιο 5m

Είδος: CL7MQD Πρότυπο: 171271-5
€151.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαισθητήρα
Τύπος ενεργοποίησηςΕμπρός
Εξασφαλισμένη απόσταση απενεργοποίησης16 mm
Εξασφαλισμένη απόσταση μεταγωγής4 mm
Καλώδιο χρώματοςΓκρί
Μήκος καλωδίου1 μ.
Υλικό καλωδίωνPVC
Μέγεθος καλωδίου4 0.25 mm x mm
Τύπος καλωδίουLiYY
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΟΧΙ/ NC
Βαθμός Ρύπανσης3
Χρώμα στέγασηςΑσημένιο
Σχεδιασμός ΚατοικίαςΚυλινδρικές
Στέγαση ΥλικόΑΒΤ
ΕγκατάστασηΑυθαίρετος
Εκτίμηση IPIP67
Οθόνη LEDΟχι
Μέγιστη. Θερμοκρασία καλωδίου. Εύρος, Σταθερή Εγκατάσταση70 μοίρες ντο
Μέγιστη. Θερμοκρασία καλωδίου. Εμβέλεια, Μετακίνηση70 μοίρες ντο
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.75 μοίρες ντο
Μέγιστη. Εναλλαγή ισχύος3W
Μέγιστη. Τάση μεταγωγής28.8V DC
Ελάχ. Θερμοκρασία καλωδίου. Εμβέλεια, Μετακίνηση-5 βαθμούς ντο
Ελάχ. Εύρος θερμοκρασίας καλωδίου, σταθερή εγκατάσταση-25 βαθμούς ντο
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-25 βαθμούς ντο
Ελάχ. Τάση μεταγωγής19.2V DC
Ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης (μεταξύ δύο αισθητήρων)50 mm
Ελάχιστη απόσταση μεταγωγής0.5 mm
Τοποθέτηση ΤύποςΠαξιμάδι στερέωσης
Αριθμός γραμμών4
Υλικό καρυδιώνΑΒΤ
Τάξη προστασίαςΚλάση ΙΙΙ
Αντίσταση σειράς22 Ohm
Αντίσταση κλονισμού30 g/ 11 ms
StructureΔικαναλικό
Συχνότητα αλλαγής5 Hz
Αρχή εναλλαγήςΜαγνητικός
ΤεχνολογίαΚαλάμι
Μέγεθος νήματοςΜ30 x 37 mm
Ροπή για παξιμάδια10 Nm
Αντίσταση κραδασμών10 Hz έως 55 Hz
Διατομή σύρματος0.25 τ. χλστ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεν μπορεί να τοποθετηθεί χωνευτήΣυχνότητα ενεργοποίησηςΤύπος ενεργοποίησηςΜέγεθος σύνδεσηςΜέγεθος συνδετήραΤύπος σύνδεσηςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΣυνεχής αντίσταση κραδασμώνΤιμή
Αισθητήρας ασφαλείας ELOBAU 171V62AY, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M12 | CL7MND 171V62AYΝαι-Εμπρός-M12 x 14 PinΟΧΙ ΟΧΙ-€134.32
RFQ
Αισθητήρας ασφαλείας ELOBAU 114270A0D, μαγνητικά ενεργοποιούμενος, NO/NC, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M8 | CL7MNX 114270Α0ϋ--Εμπρός-M8 x 14 PinΟΧΙ/ NC-€133.31
RFQ
Αισθητήρας ασφαλείας ELOBAU 171V62VY, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Ενσωματωμένος σύνδεσμος, Μέγεθος M12 | CL7MPA 171V62VYΝαι-Εμπρός-M12 x 14 PinΟΧΙ ΟΧΙ-€334.19
RFQ
ELOBAU 114270-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιούμενος, NO/NC Καλώδιο 5m | CL7MPC 114270-5--Εμπρός---ΟΧΙ/ NC-€159.52
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιημένος, ΟΧΙ/ΟΧΙ, Καλώδιο 10m | CL7MPF 153V62-10--------€193.64
RFQ
ELOBAU 165270-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικά Ενεργοποιημένος, NO/NC, Καλώδιο 5m | CL7MPH 165270-5--------€145.26
RFQ
ELOBAU 120272-5 Αισθητήρας Ασφαλείας, Μαγνητικός Ενεργοποιούμενος, NO/NC, Καλώδιο 5m | CL7MPJ 120272-5--Εμπρός---ΟΧΙ/ NC-€151.20
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELOBAU 171271-5 Αισθητήρας ασφαλείας, Μαγνητικά ενεργοποιημένος, NO/NC, καλώδιο 5m
€151.20 /μονάδα