ELMA ULTRASONICS P180H Υπερηχητικός καθαριστής 4.7 γαλόνι | AC6TML 36C026

ELMA ULTRASONICS P180H Ultrasonic Cleaner 4.7 γαλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC6TML Μοντέλο: P180HΚωδ. Σταυρού: 36C026

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,937.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυπερήχων καθαρότερα
DisplayΨηφιακό
Μέγιστη. Θερμ.80 βαθμοί Γ
Συνολικό βάθος13.4 "
συνολικό ύψος12.6 "
συνολικό πλάτος15.3 "
Χωρητικότητα Δεξαμενής4.7 gal.
Βάθος δεξαμενής11.8 "
Ύψος δεξαμενής7.9 "
Υλικό δεξαμενήςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος δεξαμενής12.9 "
χρονόμετροΝαι
Περιοχή χρονοδιακόπτη1 έως 60 λεπτά.
ΧαρακτηριστικάP-μεταβλητή ισχύς και συχνότητα, ευπροσάρμοστο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8479899885
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Multi-Frequency 37 ή 80 kHz, Heater, Sweep, Degas, Drain, Variable Power

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάDisplayΕίδοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΒάθος δεξαμενήςΠεριοχή χρονοδιακόπτηΤιμή
ELMA ULTRASONICS S10H Ultrasonic Cleaner .2 Gallon | AC6TLR 36C008 S10HS-Extra Power και 3 Sonic ModeΑναλογικόυπερήχων καθαρότερα4.6 "7"8.1 "3.3 "1 έως 30 λεπτά.€815.96
ELMA ULTRASONICS S15H Ultrasonic Cleaner .5 Gallon | AC6TLT 36C009 S15HS-Extra Power και 3 Sonic ModeLEDυπερήχων καθαρότερα7.1 "8.3 "6.9 "5.4 "1 έως 30 λεπτά.€1,336.02
ELMA ULTRASONICS S180H Υπερηχητικός καθαριστής 5 γαλόνι | AC6TMC 36C018 S180HS-Extra Power και 3 Sonic ModeLEDυπερήχων καθαρότερα13.4 "12.6 "15.4 "11.8 "1 έως 30 λεπτά.€4,608.52
ELMA ULTRASONICS P30H Ultrasonic Cleaner .7 Gallon | AC6TMG 36C022 P30HP-μεταβλητή ισχύς και συχνότητα, ευπροσάρμοστοΨηφιακόυπερήχων καθαρότερα7"8.7 "11.8 "5.4 "1 έως 60 λεπτά.€2,190.60
ELMA ULTRASONICS P60H Υπερηχητικός καθαριστής 1.5 γαλόνι | AC6TMH 36C023 P60HP-μεταβλητή ισχύς και συχνότητα, ευπροσάρμοστοΨηφιακόυπερήχων καθαρότερα7.3 "10.6 "14.4 "5.9 "1 έως 60 λεπτά.€3,139.40
ELMA ULTRASONICS P70H Ultrasonic Cleaner 1.8 Gallon | AC6TMJ 36C024 P70HP-μεταβλητή ισχύς και συχνότητα, ευπροσάρμοστοΨηφιακόυπερήχων καθαρότερα7"8.7 "22.3 "5.4 "1 έως 60 λεπτά.€3,359.76
ELMA ULTRASONICS P120H Υπερηχητικός καθαριστής 3.3 γαλόνι | AC6TMK 36C025 P120HP-μεταβλητή ισχύς και συχνότητα, ευπροσάρμοστοΨηφιακόυπερήχων καθαρότερα10.9 "12.6 "14.4 "9.4 "1 έως 60 λεπτά.€5,458.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELMA ULTRASONICS P180H Ultrasonic Cleaner 4.7 γαλόνι
€5,937.59 /μονάδα