Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELESA LV.A-80-24-AS-M16X158 -ESD-C Leveling Foot 4032 Lb Μαύρο | AF8NZQ 29AV18

ELESA LV.A-80-24-AS-M16X158 -ESD-C Leveling Foot 4032 Lb Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8NZQ Μοντέλο: LV.A-80-24-AS-M16X158 -ESD-CCross Ref: 29AV18
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
€56.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙσοπέδωση ποδιών
ΒάσηΑγώγιμο τεχνοπολυμερές ενισχυμένο με ίνες γυαλιού
Βάση Dia.3-1 / 64 "
Μήκος μπουλονιού6 7 / 32 "
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Ύψος7.875 "
Hex86 / 91 "
Τύπος στήριξης ισοπέδωσηςΠεριστρεφόμενο στήριγμα
Χωρητικότητα φορτίου4032 λίβρες
Μέγεθος νήματος46 / 73 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8487900080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος στήριξης ισοπέδωσηςΒάσηΒάση Dia.Χωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςΜήκος μπουλονιούΚατασκευήφινίρισμαΤιμή
ELESA LV.A-70-14-M16X78-ELK Πόδι ισοπέδωσης 3136 Lb Μαύρο | AF8NXF 29AU62 LV.A-70-14-M16X78-ELKΠεριστρεφόμενο στήριγμαΤεχνοπολυμερές Polymide2-31 / 41 "3136 λίβρες46 / 73 "3 1 / 14 "ΑτσάλιΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο€65.61
ELESA LV.A-80-14-M16X78-ELK Πόδι ισοπέδωσης 3136 Lb Μαύρο | AF8NXG 29AU63 LV.A-80-14-M16X78-ELKΠεριστρεφόμενο στήριγμαΤεχνοπολυμερές Polymide3-1 / 64 "3136 λίβρες46 / 73 "3 1 / 14 "ΑτσάλιΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο€64.18
ELESA NDA.Q-25-M12X30 Πόδι ισοπέδωσης 224 Lb Μαύρο | AF8NXH 29AU64 NDA.Q-25-M12X30ΑνεμοπλοίαΤεχνοπολυμερές Polymide61 / 62 "224 λίβρες42 / 89 "1 13 / 50 "ΤεχνοπολυμερέςΜαύρο ματ€3.49
ELESA NDA.Q-25-M16X30 Πόδι ισοπέδωσης 336 Lb Μαύρο | AF8NXJ 29AU65 NDA.Q-25-M16X30ΑνεμοπλοίαΤεχνοπολυμερές Polymide61 / 62 "336 λίβρες46 / 73 "1 16 / 35 "ΤεχνοπολυμερέςΜαύρο ματ€2.93
ELESA NDA.Q-30-M22X30 Πόδι ισοπέδωσης 560 Lb Μαύρο | AF8NXK 29AU66 NDA.Q-30-M22X30ΑνεμοπλοίαΤεχνοπολυμερές Polymide1-2 / 11 "560 λίβρες84 / 97 "1 31 / 82 "ΤεχνοπολυμερέςΜαύρο ματ€2.93
ELESA NDA.Q-40-M22X30 Πόδι ισοπέδωσης 560 Lb Μαύρο | AF8NXL 29AU67 NDA.Q-40-M22X30ΑνεμοπλοίαΤεχνοπολυμερές Polymide1-23 / 40 "560 λίβρες84 / 97 "1 31 / 82 "ΤεχνοπολυμερέςΜαύρο ματ€5.51
ELESA NDA.T-25-M12X30 Πόδι ισοπέδωσης 224 Lb Black | AF8NXM 29AU68 NDA.T-25-M12X30ΑνεμοπλοίαΤεχνοπολυμερές Polymide61 / 62 "224 λίβρες42 / 89 "1 13 / 50 "ΤεχνοπολυμερέςΜαύρο ματ€3.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELESA LV.A-80-24-AS-M16X158 -ESD-C Leveling Foot 4032 Lb Μαύρο
€56.63 /μονάδα