Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELESA EPR.90-PF-C1 Χωνευτή λαβή τραβήγματος Πολυαμίδιο Snap -in | AA6YMW 15E731

ELESA EPR.90-PF-C1 Χειρολαβή έλξης - σε πολυαμίδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6YMW Μοντέλο: EPR.90-PF-C1Σταυρός: 15E731
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
€8.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειρολαβή με εσοχή
ΧρώμαΓκρι / Μαύρο
Ύψος διακοπής3-11 / 32 "
Πλάτος αποκοπής1-3 / 8 "
φινίρισμαματ
Μήκος λαβής3"
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)Οχι
ΥλικόΠολυαμίδη
Τοποθέτηση ΤύποςΣυμπληρώστε
Θερμοκρασία λειτουργίας.0 βαθμοί έως 80 βαθμοί F
Συνολικό μήκος2"
συνολικό πλάτος3.5 "
Πάχος Πλάκας5 / 64 "
Προβολή3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠάχος ΠλάκαςΠροβολήΤιμή
ELESA EPR.120-PF-C1 Χωνευτή λαβή τραβήγματος Πολυαμίδιο Snap -in | AA6YMX 15E732 EPR.120-PF-C1Γκρι / Μαύρο3.75 "4.75 "11 / 64 "1.125 "€10.40
ELESA EPR.90-PF-Καθαρό Χωνευτό Λαβή Τραβήξτε Πολυαμίδιο Snap -in | AA6YMZ 15E734 EPR.90-PF-ΚαθαρισμόςΆσπρο2"3.5 "-47 / 64 "€10.62
ELESA EPR.120-PF-Καθαρό Χωνευτό Λαβή Τραβήξτε Πολυαμίδιο Snap -in AA6YNA 15E735 EPR.120-PF-ΚαθαρισμόςΆσπρο3.75 "4.75 "-1.125 "€13.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELESA EPR.90-PF-C1 Χειρολαβή έλξης - σε πολυαμίδιο
€8.11 /μονάδα