Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELESA EPR.120-PF-C1 Χωνευτή λαβή τραβήγματος Πολυαμίδιο Snap -in | AA6YMX 15E732

ELESA EPR.120-PF-C1 Χειρολαβή έλξης - σε πολυαμίδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6YMX Μοντέλο: EPR.120-PF-C1Σταυρός: 15E732
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
€10.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειρολαβή με εσοχή
ΧρώμαΓκρι / Μαύρο
Ύψος διακοπής4-9 / 32 "
Πλάτος αποκοπής2-3 / 4 "
φινίρισμαματ
Μήκος λαβής3-3 / 4 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)Οχι
ΥλικόΠολυαμίδη
Τοποθέτηση ΤύποςΣυμπληρώστε
Θερμοκρασία λειτουργίας.0 βαθμοί έως 80 βαθμοί F
Συνολικό μήκος3.75 "
συνολικό πλάτος4.75 "
Πάχος Πλάκας11 / 64 "
Προβολή1.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠάχος ΠλάκαςΠροβολήΤιμή
ELESA EPR.90-PF-C1 Χωνευτή λαβή τραβήγματος Πολυαμίδιο Snap -in | AA6YMW 15E731 EPR.90-PF-C1Γκρι / Μαύρο2"3.5 "5 / 64 "3 / 4 "€8.11
ELESA EPR.90-PF-Καθαρό Χωνευτό Λαβή Τραβήξτε Πολυαμίδιο Snap -in | AA6YMZ 15E734 EPR.90-PF-ΚαθαρισμόςΆσπρο2"3.5 "-47 / 64 "€10.62
ELESA EPR.120-PF-Καθαρό Χωνευτό Λαβή Τραβήξτε Πολυαμίδιο Snap -in AA6YNA 15E735 EPR.120-PF-ΚαθαρισμόςΆσπρο3.75 "4.75 "-1.125 "€13.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELESA EPR.120-PF-C1 Χειρολαβή έλξης - σε πολυαμίδιο
€10.40 /μονάδα