Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELESA B.259 / 25-SST-M8 CLEAN Κουμπί λαβής 1-1 / 32 ιντσών | AG9HJY 20KC28

ELESA B.259/25-SST-M8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ πόμολο λαβής 1-1/32 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9HJY Μοντέλο: B.259/25-SST-M8 CLEANCross Ref: 20KC28

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί λαβής
ΧρώμαΆσπρο
φινίρισμαζωγραφισμένα
Πιάσε Ντία.1.031 "
Ύψος λαβής33 / 64 "
Πάχος λαβής33 / 64 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
Υλικόθερμοσκληρυντικών
Τοποθέτηση ΤύποςΤρύπες με σπείρωμα
συνολικό πλάτος1.031 "
Προβολή1-7 / 64 "
Βίδα μεγέθους8
Βάθος νημάτων33 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση βαθμού: 0 βαθμοί

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠιάσε Ντία.συνολικό πλάτοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΒάθος νημάτωνΤιμή
ELESA B.259 / 20-SST-M6-CLEAN Κουμπί λαβής με γωνίες 53/64 ίντσα AG9HJX 20KC27 B.259 / 20-SST-M6-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ53 / 64 "53 / 64 "63 / 64 "615 / 32 "€32.88
ELESA B.259 / 30-SST-M10 CLEAN Λαβές με λαβή 1-7 / 32 ιντσών | AG9HJZ 20KC29 B.259 / 30-SST-M10 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ1-7 / 32 "1 7 / 32 "1-7 / 32 "1043 / 64 "€38.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELESA B.259/25-SST-M8 ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ πόμολο λαβής 1-1/32 ίντσας
€36.71 /μονάδα