Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELDON JAMES Y0-6NK Y Connector 3/8 Inch Pvc - Πακέτο 5 | AB4NZD 1ZJR4

ELDON JAMES Y0-6NK Y Connector Pvc 3/8 ιντσών - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4NZD Μοντέλο: Y0-6NKCross Ref: 1ZJR4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€94.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας Y
Μέγεθος Barb3 / 8 "
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΦυσικό
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS Compliant
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτό
Μέγιστη. Πίεση260 psi @ 70 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΧρώμαΜέγιστη. ΠίεσηΘερμ. ΕύροςΤιμή
ELDON JAMES YO-2.5SS Y Συνδετήρας 5/32 ίντσας Barbed 316l ανοξείδωτο ατσάλι | AA9FDT 1CVT3 YO-2.5SS5 / 32 "Μέταλλο316L από ανοξείδωτο χάλυβαΑσημένιο150 psi-50 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€37.85
ELDON JAMES YO-3SS Y Connector 3/16 Inch Barbed 316l ανοξείδωτο ατσάλι | AA9FDU 1CVT4 YO-3SS3 / 16 "Μέταλλο316L από ανοξείδωτο χάλυβαΑσημένιο150 psi-50 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€56.16
ELDON JAMES YO-5SS Y Συνδετήρας 5/16 Ίντσες Ανοξείδωτο ατσάλι 316l | AA9FDV 1CVT5 YO-5SS5 / 16 "Μέταλλο316L από ανοξείδωτο χάλυβαΑσημένιο150 psi-50 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€120.16
ELDON JAMES YO-6SS Y Συνδετήρας 3/8 ίντσας Αγκαθωτός από ανοξείδωτο ατσάλι 316l | AA9FDW 1CVT6 YO-6SS3 / 8 "Μέταλλο316L από ανοξείδωτο χάλυβαΑσημένιο150 psi-50 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€118.51
ELDON JAMES YO-8SS Y Συνδετήρας 1/2 ίντσας Barbed 316l ανοξείδωτο ατσάλι | AA9FDX 1CVT7 YO-8SS1 / 2 "Μέταλλο316L από ανοξείδωτο χάλυβαΑσημένιο150 psi-50 βαθμούς έως 800 βαθμούς F€126.17
ELDON JAMES Y0-10BN Y Συνδετήρας 5/8 ίντσας αγκαθωτό νάιλον - Πακέτο 10 | AB4NWA 1ZJF4 Υ0-10ΒΝ5 / 8 "πλαστικόςΝάιλονΜαύρη150 psi @ 70 βαθμοί F-50 βαθμούς έως 275 βαθμούς F€45.68
ELDON JAMES Y0-2BN Y Συνδετήρας 1/8 ίντσας αγκαθωτό νάιλον - Συσκευασία 10 | AB4NWB 1ZJF5 Υ0-2ΒΝ1 / 8 "πλαστικόςΝάιλονΜαύρη150 psi @ 70 βαθμοί F-50 βαθμούς έως 275 βαθμούς F€21.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELDON JAMES Y0-6NK Y Connector Pvc 3/8 ιντσών - Πακέτο 5
€94.38 /μονάδα