Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELDON JAMES T0-4NK Tee 1/4 Inch Barbed Pvc - Συσκευασία 5 | AB4NYK 1ZJN5

ELDON JAMES T0-4NK Tee 1/4 ιντσών με αγκαθωτό Pvc - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4NYK Μοντέλο: T0-4NKCross Ref: 1ZJN5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Μέγεθος Barb1 / 4 "
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΦυσικό
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS Compliant
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτό
Μέγιστη. Πίεση260 psi @ 70 βαθμοί F
Θερμ. Εύρος-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΜέγεθος BarbΒασικό υλικόΥλικό σώματοςΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
ELDON JAMES TO-2SS Tee 1/8 ίντσας αγκαθωτό 316l από ανοξείδωτο ατσάλι | AA9FDC 1CVP7 TO-2SS-50 βαθμούς έως 800 βαθμούς F1 / 8 "Μέταλλο316L από ανοξείδωτο χάλυβαΑσημένιοΑγκαθωτό150 psi-€48.76
ELDON JAMES TO-2.5SS Tee 5/32 Inch Barbed 316l Ανοξείδωτο ατσάλι | AA9FDD 1CVP8 TO-2.5SS-50 βαθμούς έως 800 βαθμούς F5 / 32 "Μέταλλο316L από ανοξείδωτο χάλυβαΑσημένιοΑγκαθωτό150 psi-€54.55
ELDON JAMES TO-3SS Tee 3/16 Inch Barbed 316l Ανοξείδωτο ατσάλι | AA9FDE 1CVP9 TO-3SS-50 βαθμούς έως 800 βαθμούς F3 / 16 "Μέταλλο316L από ανοξείδωτο χάλυβαΑσημένιοΑγκαθωτό150 psi-€66.92
ELDON JAMES TO-4SS Tee 1/4 ίντσας Αγκαθωτό 316l Ανοξείδωτο | AA9FDF 1CVR1 TO-4SS-50 βαθμούς έως 800 βαθμούς F1 / 4 "Μέταλλο316L από ανοξείδωτο χάλυβαΑσημένιοΑγκαθωτό150 psi-€71.58
ELDON JAMES TO-5SS Tee 5/16 Inch Barbed 316l Ανοξείδωτο ατσάλι | AA9FDG 1CVR2 TO-5SS-50 βαθμούς έως 800 βαθμούς F5 / 16 "Μέταλλο316L από ανοξείδωτο χάλυβαΑσημένιοΑγκαθωτό150 psi-€108.82
ELDON JAMES TO-6SS Tee 3/8 Inch Barbed 316l Ανοξείδωτο ατσάλι | AA9FDH 1CVR3 TO-6SS-50 βαθμούς έως 800 βαθμούς F3 / 8 "Μέταλλο316L από ανοξείδωτο χάλυβαΑσημένιοΑγκαθωτό150 psi-€120.95
ELDON JAMES TO-8SS Tee 1/2 ίντσας αγκαθωτό 316l ανοξείδωτο | AA9FDJ 1CVR4 TO-8SS-50 βαθμούς έως 800 βαθμούς F1 / 2 "Μέταλλο316L από ανοξείδωτο χάλυβαΑσημένιοΑγκαθωτό150 psi-€142.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELDON JAMES T0-4NK Tee 1/4 ιντσών με αγκαθωτό Pvc - Πακέτο 5
€27.67 /μονάδα