Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELDON JAMES L4-3WP Elbow 90 Degree 3/16 x 1/4 Inch Πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 10 | AB4PFY 1ZKP6

ELDON JAMES L4-3WP Ebow 90 Degree 3/16 x 1/4 Inch Πολυπροπυλένιο - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4PFY Μοντέλο: L4-3WPΣταυρός: 1ZKP6
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
€20.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Μέγεθος Barb3 / 16 "
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS Compliant
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτά x MNPT
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΥλικό σώματοςΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ELDON JAMES L0-2NK Elbow 90 Degree 1/8 Inch Pvdf - Πακέτο 5 | AB4NXK 1ZJJ9 L0-2ΝΚ1 / 8 "PVDFΦυσικόΑγκαθωτό260 psi @ 70 βαθμοί F--80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€17.33
ELDON JAMES L0-4NK Elbow 90 Degree 1/4 Inch Barbed Pvc - Πακέτο 5 | AB4NXL 1ZJK1 L0-4ΝΚ1 / 4 "PVCΦυσικόΑγκαθωτό260 psi @ 70 βαθμοί F--80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€34.51
ELDON JAMES L0-6NK Elbow 90 Degree 3/8 Inch Barbed Pvc - Πακέτο 5 | AB4NXM 1ZJK2 L0-6ΝΚ3 / 8 "PVCΦυσικόΑγκαθωτό260 psi @ 70 βαθμοί F--80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€37.87
ELDON JAMES L12-12WP Elbow 90 Degree 3/4 x 3 / 4in Polypropylene - Πακέτο 10 | AB4PFQ 1ZKN8 L12-12WP3 / 4 "ΠολυπροπυλένιοΆσπροΑγκαθωτά x MNPT150 psi3 / 4 "9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€28.48
ELDON JAMES L16-16WP Elbow 90 Degree 1 x 3/4 Inch Πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 10 | AB4PFR 1ZKN9 L16-16WP1"ΠολυπροπυλένιοΆσπροΑγκαθωτά x MNPT150 psi3 / 4 "9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€28.65
ELDON JAMES L2-3WP Ebow 90 Degree 3/16 x 1/8 Inch Polypropylene - Pack Of 10 | AB4PFU 1ZKP2 L2-3WP3 / 16 "ΠολυπροπυλένιοΆσπροΑγκαθωτά x MNPT150 psi1 / 8 "9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€20.59
ELDON JAMES L2-4WP Elbow 90 Degree 1/4 x 1/8 Inch Πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 10 | AB4PFV 1ZKP3 L2-4WP1 / 4 "ΠολυπροπυλένιοΆσπροΑγκαθωτά x MNPT150 psi1 / 8 "9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€20.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELDON JAMES L4-3WP Ebow 90 Degree 3/16 x 1/4 Inch Πολυπροπυλένιο - Πακέτο 10
€20.59 /μονάδα