Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELDON JAMES CFX3-5N Σωλήνωση 3/16 ίντσες Id x 5/16 Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια φυσικό | AB2WKB 1PCR5

ELDON JAMES Σωλήνα CFX3-5N 3/16 ιντσών Id x 5/16 Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WKB Μοντέλο: CFX3-5NCross Ref: 1PCR5
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
€234.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη σωλήνωση
ΧρώμαΦυσικό
ΣκληρότηταΑκτή Α: 86
Μέσα Dia.3 / 16 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση96 PSI
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα0.5 "
Εκτός Dia.5 / 16 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 170 F
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.88
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.ΕίδοςΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΕκτός Dia.Τιμή
ELDON JAMES FXAG-3-5 Σωλήνες 3/16 ίντσες Μήκος 100 ποδιών Πολυπροπυλένιο Καθαρό μπλε | AB2EAH 1LLN4 FXAG-3-5Clear Blue0.187 "Σωλήνωση1 / 2 "0.312 "€630.25
ELDON JAMES CFX3-5X Tubing 3/16 Inch Id x 5/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρο | AB2WKJ 1PCU6 CFX3-5ΧΜαύρη3 / 16 "Ευέλικτη σωλήνωση0.5 "5 / 16 "€224.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELDON JAMES Σωλήνα CFX3-5N 3/16 ιντσών Id x 5/16 Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό
€234.85 /μονάδα