Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELDON JAMES C3-1.5WP Μείωση ζεύξης 3/16 x 3 / 32in Αγκαθωτό - Πακέτο 10 | AB4PEU 1ZKJ9

ELDON JAMES C3-1.5WP Reducing Coupling 3/16 x 3/32in Barbed - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4PEU Μοντέλο: C3-1.5WPΣταυρός Κωδ: 1ZKJ9

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση ζεύξης
Μέγεθος Barb3 / 16 "x 3 / 32"
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS Compliant
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτό
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0068
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΥλικό σώματοςΧρώμαΜέγιστη. ΠίεσηΘερμ. ΕύροςΤιμή
ELDON JAMES C2-1BN Μείωση ζεύξης 1/8 x 1/16 ίντσας νάιλον - Συσκευασία 10 | AB4NVD 1ZJA6 C2-1BN1 / 8 "x 1 / 16"ΝάιλονΜαύρη150 psi @ 70 βαθμοί F-50 βαθμούς έως 275 βαθμούς F€12.27
ELDON JAMES C3-1.5BN Μείωση ζεύξης 3/16 x 3 / 32in Nylon - Πακέτο 10 | AB4NVE 1ZJA7 C3-1.5BN3 / 16 "x 3 / 32"ΝάιλονΜαύρη150 psi @ 70 βαθμοί F-50 βαθμούς έως 275 βαθμούς F€20.17
ELDON JAMES C2-1NK Μείωση ζεύξης 1/8 x 1/16 ίντσες Pvdf Pk5 | AB4NXB 1ZJJ1 C2-1NK1 / 8 "x 1 / 16"PVDFΦυσικό260 psi @ 70 βαθμοί F-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€10.75
ELDON JAMES C2-1HDPE Μείωση ζεύξης 1/8 x 1/16 ίντσες Hdpe - Πακέτο 10 | AB4PAK 1ZJX6 C2-1HDPE1 / 8 "x 1 / 16"HDPEΦυσικό260 psi-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€11.97
ELDON JAMES C3-1.5HDPE Μείωση ζεύξης 3/16 x 3/32 ίντσες Hdpe - Πακέτο 10 | AB4PAL 1ZJX7 C3-1.5HDPE3 / 16 "x 3 / 32"HDPEΦυσικό260 psi-80 βαθμούς έως 226 βαθμούς F€12.17
ELDON JAMES C2-1WP Μείωση ζεύξης 1/8 x 1/16 ίντσας αγκαθωτό - Πακέτο 10 | AB4PET 1ZKJ8 C2-1WP1 / 8 "x 1 / 16"ΠολυπροπυλένιοΆσπρο150 psi9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€14.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELDON JAMES C3-1.5WP Reducing Coupling 3/16 x 3/32in Barbed - Pack of 10
€21.28 /μονάδα